Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Manșon de cuplare TB WOODS 8JN Sure-Flex Plus, dimensiune 8, 4500 RPM, 1475 in-lb | AH3QJD 32ZP83

TB WOODS 8JN Manșon de cuplare Sure-Flex Plus, dimensiunea 8, 4500 RPM, 1475 in-lb

În stoc
Element: AH3QJD Model: 8JNCrucea Ref: 32ZP83
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
€146.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon Sure-Flex
Stilul corpului8JN
Componenta WR²0.0362 lbs.-mp. ft.
Dimensiunea cuplajului8
Putere nominală la 100 RPM2.3 CP
Putere nominală la 1200 RPM28.08
Putere nominală la 1800 RPM42 CP
Putere nominală la 3600 RPM84 CP
Insert DesignSolid dintr-o singură bucată
MaterialNeopren
Max. Nealiniere a golului unghiular0.094 "
Max. Dezalinierea unghiulară1 grade
Max. Paralel Misalignment (In.)0.02 "
RPM max4500 rpm
Temperatura de operare.-0 până la +200 grade F
În afara Dia.5 1 / 16 "
Momentul nominal1475 lbs.-in.
Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)4335 lbs.-in./rad.
Greutate1.13 lbs.
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5355
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)14.48
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Manșon de cuplare 8JN de la TB Wood, potrivit pentru transmisia cuplului și pentru adaptarea nealinierii arborelui în pompe, compresoare, mixere și transportoare
    • Dispune de o flexibilitate de torsiune excepțională cu acțiune de flexie în 4 direcții pentru absorbția șocurilor, vibrațiilor și plutirii finale
    • Construcția dintr-o singură bucată din neopren se adaptează cu ușurință la flanșele existente, eliminând necesitatea înlocuirii cuplajului complet și oferind rezistență la uzură
    • Se potrivește de la 7 la 21 de grade lichidare torsională
    • Conform ATEX

Variante de produs

ProdusModelInsert DesignDimensiunea cuplajuluiMaterialMomentul nominalRPM maxÎn afara Dia.Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)Preț
TB WOODS 3JNS Inserție pentru manșon de cuplare Sure-Flex Plus, neopren, mărimea 3 | AG3DVX 32ZP84 3JNSSplit dintr-o singură bucată3Neopren78 lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 lbs.-in./rad.€28.27
Inserție pentru manșon de cuplare TB WOODS 4JNS, neopren, max. RPM 7600, OD 2-5/16 in, dimensiune 4 | AG3DVY 32ZP85 4JNSSplit dintr-o singură bucată4Neopren156 lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 lbs.-in./rad.€37.39
Inserție manșon de cuplare TB WOODS 5JNS, neopren, max. RPM 7600, OD 2 15/16 in, dimensiune 5 | AG3DVZ 32ZP86 5JNSSplit dintr-o singură bucată5Neopren312 lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 lbs.-in./rad.€60.65
TB WOODS 6JNS Inserție pentru manșon de cuplare, neopren, max. RPM 6000, OD 3 3/4 in, dimensiune 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSSplit dintr-o singură bucată6Neopren585 lbs.-in.6000 rpm3 3 / 4 "1718 lbs.-in./rad.€89.07
Inserție de manșon de cuplare TB WOODS 3J, EPDM, RPM max 9200, OD 1 7/8 in, cuplu nominal 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JSolid dintr-o singură bucată3EPDM78 lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 lbs.-in./rad.€16.69
Inserție manșon de cuplare TB WOODS 4J, EPDM, max. RPM 7600, OD 2-5/16 in, dimensiune 4 | AG3ECX 32ZP55 4JSolid dintr-o singură bucată4EPDM156 lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 lbs.-in./rad.€23.57
Inserție manșon de cuplare TB WOODS 5J, EPDM, max. RPM 7600, OD 2 15/16 in, dimensiune 5 | AG3ECY 32ZP56 5JSolid dintr-o singură bucată5EPDM312 lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 lbs.-in./rad.€47.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 8JN Manșon de cuplare Sure-Flex Plus, dimensiunea 8, 4500 RPM, 1475 in-lb
€146.83 /unitate