BURNDY Știfturi de împământare, unghi de limbă de 45 de grade


Filtru
Material corp: Oțel laminat la cald cu emisii reduse de carbon , Tip: Comercial
StilModelDimensiunea conductoruluiLungimeMax. Dimensiunea conductoruluiLăţimePreț (ex. TVA)
A
GSTUD916HY
1/0 AWG7.16 "1/0 AWG1.86 "€46.29
B
GSTUD34HY
4/0 AWG7.38 "4/0 AWG2.08 "€74.28
C
GSTUD14HY
6AWG6.28 "6AWG1.66 "€17.76

Știfturi de împământare, unghi de limbă de 45 de grade

Știfturile de împământare din oțel ars sunt proiectate pentru împământarea atașamentelor structurale ușoare și a terminalelor. Acestea au o construcție din oțel pentru a reduce oxidarea pe suprafețele expuse și sunt configurate cu suprafețe moletate pentru o prindere îmbunătățită și o integritate electrică. În plus, echipamentul are un unghi de limbă de 45 de grade cu filete tată și femela pentru izolarea dispozitivelor electrice. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste știfturi, disponibile într-o dimensiune maximă a conductorului de 6 gauge AWG pentru flexibilitate.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?