3M Reumplere pentru cap


Filtru
Material abraziv: Oxid de aluminiu , Tip abraziv: Acoperit , Material suport: Pânză , Culoare: Maro , Se potrivește cu marca: 3M , Nota: Mediu , Pietriș: 80 , Lungime: 18 15 / 16 " , latime: 1 1 / 2 "
StilModelÎn interiorul Dia.TipPreț (ex. TVA)
A
26716
--€120.09
B
26613
-Atomizant€91.87
C
26586
-2 mm Roșu€31.22
D
26718
--€117.89
E
26584
-1.4 mm portocaliu€18.64
F
26814
--€236.33
G
26583
-1.3mm Verde€33.37
H
26712
--€97.51
I
26713
--€103.02
J
26620
-Atomizant€88.51
B
26612
-Atomizant€89.70
K
26714
--€101.80
F
26811
--€237.04
L
26585
-1.8 mm clar€20.71
M
26618
-Atomizant€89.55
N
26614
-Atomizant€88.97
O
26720
--€99.31
P
26582
-1.2mm albastru€33.37
F
26818
1.8mm-€224.34
Q
26818
NF-€5.38

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?