Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY GSTUD916HY Știft de împământare din oțel 1/0AWG 7.16In | AB6QZZ 22C083

BURNDY GSTUD916HY Știft de împământare din oțel 1/0AWG 7.16 inchi

În stoc
Articol: AB6QZZ Model: GSTUD916HYCrucea Ref: 22C083

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€46.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStud de împământare din oțel
Material corpOțel laminat la cald cu emisii reduse de carbon
Dimensiunea conductorului1/0 AWG
Lungime7.16 "
Max. Dimensiunea conductorului1/0 AWG
TipComercial
Lăţime1.86 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8535908060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conductoruluiLungimeMax. Dimensiunea conductoruluiLăţimePreț
BURNDY GSTUD34HY Știft de împământare din oțel 4/0AWG 7.38In | AB6QZY 22C082 GSTUD34HY4/0 AWG7.38 "4/0 AWG2.08 "€74.28
BURNDY GSTUD14HY Știft de împământare din oțel 6AWG 6.28In | AB6RAA 22C084 GSTUD14HY6AWG6.28 "6AWG1.66 "€17.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY GSTUD916HY Știft de împământare din oțel 1/0AWG 7.16 inchi
€46.29 /unitate