Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță industrială BUSSMANN TCFH30NW, 600VAC | BD3FQF

BUSSMANN Siguranță industrială TCFH30NW, 600 VAC

În stoc
Articol: BD3FQF Model: TCFH30NW
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
€23.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță industrială de alimentare
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
Stilul corpuluiCartuș
Evaluarea tensiunii DC125 VDC
Max. Temperatura de funcționare.75 grade C
Min. Temperatura de funcționare.-20 grade C
Stil de montareTitular
ambalajemasă
Tip de terminareCartuș
Tensiune (AC)600 VAC
Tensiune (DC)125VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0436

Detalii produs:

    • Seria TCF_RNW

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiArticolPreț
BUSSMANN TCFH60NW Siguranță industrială și electrică, Siguranță Clasa CF, 600VAC/125VDC, Siguranță Cartuș | BC9PXX TCFH60NWSiguranțe de cartușSiguranță industrială de alimentare€33.42
BUSSMANN TCFH100NW Siguranță industrială și electrică | BD3CUE TCFH100NWSiguranțe de cartușSiguranță electronică€39.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță industrială TCFH30NW, 600 VAC
€23.61 /unitate