Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN TCFH100NW Siguranță industrială și electrică | BD3CUE

BUSSMANN TCFH100NW Siguranță industrială și electrică

În stoc
Articol: BD3CUE Model: TCFH100NW
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
€39.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță electronică
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
Stilul corpuluiSiguranțe de cartuș
Evaluarea tensiunii DC125 VDC
Max. Temperatura de funcționare.75 grade C
Mfr. SerieTCF_RNW
Min. Temperatura de funcționare.-20 grade C
Stil de montareTitular
ambalajemasă
Tip de terminareCartuș
Tensiune (AC)600 VAC
Tensiune (DC)125VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099

Detalii produs:

    • Seria TCF_RNW

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiArticolPreț
BUSSMANN TCFH60NW Siguranță industrială și electrică, Siguranță Clasa CF, 600VAC/125VDC, Siguranță Cartuș | BC9PXX TCFH60NWSiguranțe de cartușSiguranță industrială de alimentare€33.42
Siguranță industrială BUSSMANN TCFH30NW, 600VAC | BD3FQF TCFH30NWCartușSiguranță industrială de alimentare€23.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN TCFH100NW Siguranță industrială și electrică
€39.16 /unitate