Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 77VLF-105-01 Supapă cu bilă din alamă cu plumb scăzut Presă 1 in | AC6WLX 36N583

APOLLO VALVES 77VLF-105-01 Supapă cu bilă din alamă cu plumb scăzut Presă 1 in

În stoc
Articol: AC6WLX Model: 77VLF-105-01Crucea Ref: 36N583
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
€116.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlama cu plumb redus
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlama cu plumb redus
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneApăsați x Apăsați
Manipulați materialulOțel placat / polivinil izolat
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 250 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 15 psi
PortComplet
Material scaunRPTFE
Material tulpinăAlama cu plumb redus
Tip tulpinăNecrezător
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului1"
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.558
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8481803070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bilăManipulați materialulMaterial tulpinăDimensiunea tubuluiPreț
APOLLO VALVES 77VLF-103-01 Supapă cu bilă din alamă cu plumb redus Presă 1/2 inch | AC6WLV 36N581 77VLF-103-01Alama cu plumb redusOțel placat / polivinil izolatAlama cu plumb redus1 / 2 "€68.57
APOLLO VALVES 77VLF-104-01 Supapă cu bilă din alamă cu scădere în plumb Presă 3/4 in | AC6WLW 36N582 77VLF-104-01Alama cu plumb redusOțel placat / polivinil izolatAlama cu plumb redus3 / 4 "€90.70
APOLLO VALVES 77VLF-106-01 Supapă cu bilă din alamă cu plumb scăzut Presă 1-1/4 in | AC6WLY 36N584 77VLF-106-01Alama cu plumb redusOțel placat / polivinil izolatAlama cu plumb redus1.25 "€209.57
APOLLO VALVES 77VLF-107-01 Supapă cu bilă din alamă cu plumb scăzut Presă 1-1/2 in | AC6WLZ 36N585 77VLF-107-01Alama cu plumb redusOțel placat / polivinil izolatAlama cu plumb redus1.5 "€274.74
APOLLO VALVES 77VLF-108-01 Supapă cu bilă din alamă cu scădere în plumb Presă 2 in | AC6WMA 36N586 77VLF-108-01Alama cu plumb redusOțel placat / polivinil izolatAlama cu plumb redus2"€440.26
APOLLO VALVES 77VLF-100-01 Supapă cu bilă din alamă cu scădere în plumb Presă 3 in | AC6WMC 36N588 77VLF-100-01Alama cu plumb redusOțel zincat cu grip de vinilAlama cu plumb redus3"€1,561.78
APOLLO VALVES 77VLF-14A-01 Supapă cu bilă din alamă cu plumb scăzut Presă 4 in | AC6WMD 36N589 77VLF-14A-01Alama cu plumb redusOțel zincat cu grip de vinilAlama cu plumb redus4"€2,111.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 77VLF-105-01 Supapă cu bilă din alamă cu plumb scăzut Presă 1 in
€116.47 /unitate