SCHLAGE Încuietori Mortise


Filtru
Backset: 2.75 " , Material carcasa: Alamă, oțel, zinc , Finalizarea: Chrome satinat , Clasament la foc: 3 ore , Nota: 1 , Material cheie: Nichel argint , Tastatură: Cu cheie diferită (KD) , Tip canal de cheie: C123 , Tip locație: Comercial , Număr de chei: 2 , Pinuri: 6 , Grosimea ușii necesară: 1.75 " , Dim. grevă: 1-1/8" x 3-5/8" , Tip lovitură: Colț pătrat
StilModelFuncţieStilPreț (ex. TVA)
A
L9070P C123 17L 626
sală de clasă17L€1,730.87
B
L9070P C123 17A 626
sală de clasă17A€1,632.99
C
L9070P C123 06L 626
sală de clasă06L€1,730.87
D
L9070P C123 06A 626
sală de clasă06A€1,690.84
E
L9453P C123 17L 626
Intrare / Birou17L€1,635.44
F
L9050P C123 17A 626
Intrare / Birou17A€1,520.93
A
L9050P C123 17L 626
Intrare / Birou17L€1,677.20
G
L9453P C123 06L 626
Intrare / Birou06L€1,753.18
H
L9453P C123 17A 626
Intrare / Birou17A€1,627.03
I
L9453P C123 06A 626
Intrare / Birou06A€1,632.16
J
L9050P C123 06L 626
Intrare / Birou06L€1,681.21
K
L9050P C123 06A 626
Intrare / Birou06A€1,665.01
L
L9010 17L 626
Trecere17L€1,338.66
M
L9010 06L 626
Trecere06L€1,298.66
N
L9040 06A 626
Privacy06A€1,377.86
O
L9040 06L 626
Privacy06L€1,473.16
P
L9040 17L 626
Privacy17L€1,473.27
J
L9080P C123 06L 626
Magazie06L€1,681.21
D
L9080P C123 06A 626
Magazie06A€1,615.87
A
L9080P C123 17L 626
Magazie17L€1,677.20
Q
L9080P C123 17A 626
Magazie17A€1,575.75

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?