Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHLAGE L9070P C123 06A 626 Pârghie de blocare cu mortare 06a Clasa | AC7BHP 36Z267

SCHLAGE L9070P C123 06A 626 Pârghie de blocare cu mortare 06a Clasa

În stoc
Element: AC7BHP Model: L9070P C123 06A 626Crucea Ref: 36Z267

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,690.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt cu mortare
Set de copt2.75 "
Cauza MaterialAlamă, oțel, zinc
finalizareaChrome satinat
Rezistente la foc3 ore
Funcţiesală de clasă
Calitate1
Material cheieNichel argint
CheieCu cheie diferită (KD)
Tip KeywayC123
Tipul locațieiComercial
Număr de chei2
Pins6
Grosimea ușii necesară1.75 "
Tip de grevăColț pătrat
Stil06A
Stil de tăiereTrandafir

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9475
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)36.32
Lățimea navei (cm)22.35
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFuncţieStilPreț
SCHLAGE L9010 06L 626 Pârghie de blocare pentru mortare 06l Pasaj | AC7BGW 36Z250 L9010 06L 626Trecere06L€1,298.66
SCHLAGE L9010 17L 626 Pârghie de blocare pentru mortare 17l Pasaj | AC7BGY 36Z252 L9010 17L 626Trecere17L€1,338.66
SCHLAGE L9040 06A 626 Pârghie de blocare pentru mortare 06a Confidențialitate | AC7BHB 36Z255 L9040 06A 626Privacy06A€1,377.86
SCHLAGE L9040 06L 626 Pârghie de blocare pentru mortare 06l Confidențialitate | AC7BHC 36Z256 L9040 06L 626Privacy06L€1,473.16
SCHLAGE L9040 17L 626 Pârghie de blocare pentru mortare 17l Confidențialitate | AC7BHE 36Z258 L9040 17L 626Privacy17L€1,473.27
SCHLAGE L9050P C123 06A 626 Pârghie de blocare pentru mortare 06a Rose Grad 1 | AC7BHH 36Z261 L9050P C123 06A 626Intrare / Birou06A€1,665.01
SCHLAGE L9050P C123 06L 626 Pârghie de blocare pentru mortare 06l Grad 1 | AC7BHJ 36Z262 L9050P C123 06L 626Intrare / Birou06L€1,681.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHLAGE L9070P C123 06A 626 Pârghie de blocare cu mortare 06a Clasa
€1,690.84 /unitate