BUSSMANN Siguranță cu corp pătrat de mare viteză de 170 m, dimensiune 1, indicator TN/110 tip T


Filtru
Evaluare tensiune AC: 690 VAC , Stilul corpului: Lama cu corp pătrat , Clasa: Clasa AR , Tipul conexiunii: Capătul lamei , Indicator siguranță: Indicator de stare a siguranței superioare , Înălțime: 62mm , Evaluare întreruperi: 200 kA , Lungime: 245 mm , Stil de montare: știft , Ambalare: masă , Tip produs: Siguranță pătrată de mare viteză , Forma: Corp pătrat , Tip de terminare: Bolt în jos , Tensiune (AC): 690 VAC , Voltaj: 690V, 700V , Pierderi în wați: 95W , latime: 142 mm
StilModelEvaluare curentTipPreț (ex. TVA)
A
170M3209
50ASiguranță de mare viteză€337.32
A
170M4209
250ASiguranță de mare viteză€427.96
A
170M3216
250ASiguranță de mare viteză€374.62
B
170M4210
315ASiguranță de mare viteză€427.96
A
170M4214
500ASiguranță de mare viteză€485.13
C
170M3223
630ASiguranță de mare viteză€420.31
A
170M4216
630ASiguranță de mare viteză€351.17
D
170M4218
800ASiguranță€533.89
A
170M4219
900ASiguranță de mare viteză€533.89

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?