Tip rulment: Minge , Lățimea flanșei: 1" , Finisaj cadru: Galvanizat , Material cadru: Galvanizat , Hz: 60 , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Carcasa motorului: Aer complet închis peste , CP motor: 3/4 , Izolarea motorului: Clasa B , RPM motor: 1140 , Poziție de montare: Verticală sau orizontală , Material elice: Aluminiu , Control de viteza: Nu , wați: 559
Ventilatoare de evacuare cu acționare directă, diametru lame de 30 inchi
Ventilatoarele de evacuare Dayton elimină mirosurile, umezeala și vaporii din interior spre exteriorul unui aerisire din depozite și birouri. Au constructie din otel galvanizat cu elice cu palete 3/6 din aluminiu pentru rezistenta la coroziune, durabilitate. Acestea sunt capabile să reziste la o temperatură ambientală maximă de 104 grade F și dispun de motoare cu acționare directă cu izolație clasa B pentru conectarea directă la ventilator prin arbori sau osii, crescând astfel eficiența energetică. Au găuri de montare pre-perforate pentru instalare rapidă. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare de evacuare, disponibile cu viteze ale motorului de 1128, 1138 și 1150 rpm.