DAYTON 10D992 Ventilator de evacuare 30 inch 115/230v | AA2CUT

DAYTON 10D992 Ventilator de evacuare 30 inch 115/230v

În stoc
Element: AA2CUT Model: 10D992

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,122.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator de evacuare
Obturator de perete din aluminiu Nr.3C309
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.000-In. SP9308
CFM @ 0.125-In. SP8461
CFM @ 0.250-In. SP7556
CFM @ 0.375-In. SP6428
CFM @ 0.500-In. SP4998
Obturator de perete din fibra de sticla nr.5C216
Lățimea flanșei1"
Finisaj cadruGalvanizat
Materiale cadruGalvanizat
Amplificatori de încărcare completă7.3/3.6
Obturator de perete galvanizat Nr.1C055
Înălţime34 "
Hz60
Paza de admisie Nr.1WBU4
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Adâncime14 "
Carcasa motoruluiAer complet închis peste
CP motor3/4
Izolație motorieClasa B
RPM motor1140
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Numărul de lame6
Fază1
Elice Dia.30 "
Material eliceAluminiu
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.25
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.25
Control de vitezaNu
TipUnitate directă industrială
Adâncimea Venturi4-1/4 "
Voltaj115/230
Watts559
Lăţime34 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.35
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)88.9
Lățimea navei (cm)88.9
Codul HS8414596090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăObturator de perete din aluminiu Nr.CFM @ 0.000-In. SPObturator de perete galvanizat Nr.ÎnălţimePaza de admisie Nr.Max. AdâncimeNumărul de lamePreț
DAYTON 10D981 Ventilator de evacuare 30 inch 115/230v | AA2CUF 10D9817.3/3.63C30992031C05534 "1WBU415-7/8 "3€1,349.21
DAYTON 10D982 Ventilator de evacuare 30 inch 208-230/460v | AA2CUG 10D9823.2-3.4 / 1.73C30992031C05534 "1WBU415-7/8 "3€1,600.68
DAYTON 10D993 Ventilator de evacuare 30 inch 208-230/460v | AA2CUU 10D9933.2-3.4 / 1.73C30993081C05534 "1WBU414 "6€2,116.56
DAYTON 10D994 Ventilator de evacuare 36 inch 208-230/460v | AA2CUV 10D9943.2-3.4 / 1.73C310123634C52140 "1WBU515 "3€2,259.06
DAYTON 10E049 Ventilator de evacuare 30 inch 208-230/460v | AA2CWZ 10E0493.2-3.4 / 1.73C30988651C05534 "1WBU426-1/4 "3€1,891.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 10D992 Ventilator de evacuare 30 inch 115/230v
€2,122.97 /unitate