VESTIL SWCP-3-BK-L Protector Sidewinder, dimensiune 40 inch x 13-5/8 inch, negru

În stoc
Articol: AG7ZWP Model: SWCP-3-BK-L

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€284.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector de cablu
Capacitate260 lbs.
CuloriNegru
Adâncime40 "
Înălţime2 1 / 8 "
Lungime40 "
Capacitate de încărcare260 lbs.
MaterialABS
Unități de măsurareFIECARE
Înălțimea de deschidere1 1 / 2 "
Lățimea de deschidere3"
Capacitate de sarcină uniformă pe axă13500 lbs.
Înălțime utilă1 1 / 2 "
Lăţime13 5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)5.4
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)34.61
Codul HS3926909987
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAdâncimeÎnălţimeÎnălțime utilăLăţimePreț
VESTIL SWCP-1X-BK Extensie cablu Sidewinder, dimensiune 12 inch x 3 inch, negru | AG7ZWD SWCP-1X-BK2000 lbs.12 "3 / 4 "3 / 4 "3"€36.24
VESTIL SWCP-1X-BK-L Protector Sidewinder, 12 inch x 13-5/8 inch, negru | AG7ZWE SWCP-1X-BK-L260 lbs.12 "2 1 / 8 "1 1 / 2 "13 5 / 8 "€105.58
VESTIL SWCP-1X-BK-M Protector Sidewinder, dimensiune 12 inch x 9-3/4 inch, negru | AG7ZWF SWCP-1X-BK-M260 lbs.12 "1 3 / 8 "3 / 4 "9 3 / 4 "€75.98
Protector de cablu VESTIL SWCP-3-BK cu capac, dimensiune 40 inch x 3 inch, negru | AG7ZWN SWCP-3-BK2000 lbs.40 "3 / 4 "3 / 4 "3"€83.09
VESTIL SWCP-3-BK-M Protector Sidewinder, 40 inch x 9-3/4 inch, negru | AG7ZWQ SWCP-3-BK-M260 lbs.40 "1 3 / 8 "3 / 4 "9 3 / 4 "€212.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SWCP-3-BK-L Protector Sidewinder, dimensiune 40 inch x 13-5/8 inch, negru
€284.04 /unitate