Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U04160.075.0375 Hex Head Cap Screw 3/4-16X3-3/4 Steel Grade 8 Plain, 5PK | AH2CVK 25CR98

GRAINGER U04160.075.0375 Șurub cu cap hexagonal 3/4-16X3-3/4 oțel grad 8 simplu, 5 buc.

În stoc
Articol: AH2CVK Model: U04160.075.0375Ref încrucișat: 25CR98 / 42HR57
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
€32.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-16
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului15 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1.125 "
Lungime3.75 "
Min. Lungimea firului1-3/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2798
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U04160.075.0375 Șurub cu cap hexagonal 3/4-16X3-3/4 oțel grad 8 simplu, 5 buc.
€32.42 /ambalaj