BUSSMANN Legături de siguranțe din seria C14M


Filtru
Evaluare tensiune AC: 500 VAC , Stilul corpului: Cartuș , Diametru: 14mm , Dimensiunea siguranței / grup: 14 x 51 mm , Tip siguranță: Lovitură lentă , Evaluare întreruperi: 50A , Lungime: 51mm , Stil de montare: Titular , Ambalare: masă , Tip produs: Link siguranță , Tip de terminare: Tăia , Tip: BS88 Siguranță standard britanică
StilModelEvaluare curentTensiune (AC)Preț (ex. TVA)
A
C14M2S
2A500 VAC€38.88
B
C14M4
4A500 VAC€30.90
C
C14M6
6A500 VAC€30.90
D
C14M6S
6A500 VAC€38.88
E
C14M25S
25A500 VAC€38.88
F
C14M50
50A400 VAC€30.90

Legături de siguranțe din seria C14M

Legăturile de siguranță Bussmann din seria C14M protejează circuitele electrice de condițiile de supracurent. Aceste siguranțe asigură un plus de siguranță și eficiență pentru buna funcționare a sistemelor electrice. Ele vin cu tehnologie avansată și stil de corp de cartuș pentru protecție sporită și instalații electrice ușoare. Aceste siguranțe au un design compact pentru o instalare ușoară. Sunt echipate cu percutoare și indicatoare pentru detectarea rapidă a defecțiunilor și sunt compatibile cu suporturile modulare de siguranță Eaton Bussmann Series. Acestea au o siguranță cu ardere lentă pentru o siguranță sporită și protecție împotriva scurtcircuitelor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?