BW TECHNOLOGIES Detector de gaze multiple, 4 gaze, Australia


Filtru
Setare alarmă: Reglabil , Tip alarmă: Audibil, vizual, vibrant , Detectează: Oxigen, combustibil, hidrogen sulfurat, monoxid de carbon , Tip de gaz: O2, LEL, H2S, CO , Înălțime: 5.125 " , Temp. Gamă: -20 până la +50 grade C (-4 până la +122 grade F) , Rezoluție: O2 (creșteri de 0.1% vol.), LEL (creșteri de 1% LEL), H2S (creșteri de 1 ppm), CO (creșteri de 1 ppm)
StilModelDe viață a baterieiBaterie TipAdâncimeAfişaCuloarea carcaseiGama senzorilorLăţimePreț (ex. TVA)
A
XT-XWHM-Y-AU
8-13 ore.Litiu Polimer2"LCD alfanumericGalbenO2 0 la 30.0%, LEL 0 la 100%, 0 la 5.0% v / v, H2S 0 la 100 ppm, CO 0 la 500 ppm2 13 / 16 "€1,970.86
B
XT-XWHM-B-AU
8-13 ore.Litiu Polimer2"LCD alfanumericNegruO2 0 la 30.0%, LEL 0 la 100%, 0 la 5.0% v / v, H2S 0 la 100 ppm, CO 0 la 500 ppm2 13 / 16 "€2,284.13
C
QT-XWHM-AY-AU
14 oreAlcalin1.875 "LCD graficGalbenO2 0 până la 30.0%, LEL 0 până la 100% 0 până la 5.0% v / v, H2S 0 până la 100 ppm, CO 0 până la 500 ppm3.187 "€1,812.89
D
QT-XWHM-AB-AU
14 oreAlcalin1.875 "LCD graficNegruO2 0 până la 30.0%, LEL 0 până la 100% 0 până la 5.0% v / v, H2S 0 până la 100 ppm, CO 0 până la 500 ppm3.187 "€1,812.89
D
QT-XWHM-RB-AU
18-20 ore.Litiu Polimer1.875 "LCD graficNegruO2 0 până la 30.0%, LEL 0 până la 100% 0 până la 5.0% v / v, H2S 0 până la 100 ppm, CO 0 până la 500 ppm3.187 "€1,946.29
C
QT-XWHM-RY-AU
18-20 ore.Litiu Polimer1.875 "LCD graficGalbenO2 0 până la 30.0%, LEL 0 până la 100% 0 până la 5.0% v / v, H2S 0 până la 100 ppm, CO 0 până la 500 ppm3.187 "€1,946.29

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?