CASH VALVE Ajustare Înapoi Apăsați. Supape de siguranță


Filtru
Material corp: Bronz , Material disc: Oţel inoxidabil , Dimensiune admisie: 2" , Tip admisie: FNPT , Dimensiune priză: 2" , Tip priză: FNPT , Inălțime totală: 11 " , Lungime totală: 7.5 " , Material scaun: Monel , Material arc: Oţel inoxidabil , Temp. Gamă: 40 de grade până la 450 de grade F , pârghie de testare: Nu
StilModelPresiunea setată din fabricăDomeniul de presiunePreț (ex. TVA)
A
13772-0005
5 psi0 la 10 psi€6,581.08
A
13772-0033
33 psi10 la 50 psi€6,581.08
A
13772-0065
65 psi30 la 100 psi€6,581.08
A
13772-0120
120 psi40 la 200 psi€6,581.08
A
13772-0231
231 psi125 la 300 psi€6,581.08
A
13772-0300
300 psi200 la 400 psi€6,581.08

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?