CASH VALVE 13772-0300 Supapă de reducere a presiunii 2 inch 300 Psi Bronz | AD2KKT 3PZV1

CASH VALVE 13772-0300 Supapă de reducere a presiunii 2 inch 300 Psi bronz

În stoc
Articol: AD2KKT Model: 13772-0300Crucea Ref: 3PZV1

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,581.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdj Înapoi Apăsați. Supapa
Material corpBronz
Material discOţel inoxidabil
Presiunea setată din fabrică300 psi
Dimensiunea intrării2"
Tipul de intrareFNPT
Dimensiunea de ieșire2"
Tip OutletFNPT
Inălțime totală11 "
Lungime totală7.5 "
Domeniul de presiune200 la 400 psi
Material scaunMonel
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Temp. Gamă40 de grade până la 450 de grade F
Pârghie de testareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.8975
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiunea setată din fabricăDomeniul de presiunePreț
CASH VALVE 13772-0005 Supapă de reducere a presiunii 2 inch 5 Psi Bronze | AD2KKP 3PZU7 13772-00055 psi0 la 10 psi€6,581.08
CASH VALVE 13772-0033 Supapă de reducere a presiunii 2 inch 33 Psi Bronze | AD2KKQ 3PZU8 13772-003333 psi10 la 50 psi€6,581.08
CASH VALVE 13772-0231 Supapă de reducere a presiunii 2 inch 231 Psi Bronz | AD2KKR 3PZU9 13772-0231231 psi125 la 300 psi€6,581.08
CASH VALVE 13772-0065 Supapă de reducere a presiunii 2 inch 65 Psi Bronze | AD2KKU 3PZV2 13772-006565 psi30 la 100 psi€6,581.08
CASH VALVE 13772-0120 Supapă de reducere a presiunii 2 inch 120 Psi Bronze | AD2KKV 3PZV3 13772-0120120 psi40 la 200 psi€6,581.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CASH VALVE 13772-0300 Supapă de reducere a presiunii 2 inch 300 Psi bronz
€6,581.08 /unitate