CHERNE Prize Kwik N Sure


Prizele Cherne Kwik 'N Sure Series sunt potrivite pentru aplicații de înaltă presiune, cum ar fi astuparea conductelor de apă. Aceste dopuri de țeavă sunt introduse la capătul tubului pentru a etanșa deschiderea atunci când nu mai este necesar. Sunt capabili să reziste la contrapresiuni cuprinse între 8 și 185 ps...i.Citeste mai mult

Filtru
Material: Cauciuc , Tip: Mecanic
StilModelLungimeDimensiune nominalăGamăPreț (ex. TVA)
A
269832
1.87 "0.39 "0.38 "Până la 0.43"€11.61
B
269891
1.87 "1.5 "1.43 "Până la 1.53"€14.88
A
269840
1.87 "0.5 "0.5 "Până la 0.56"€8.53
A
269867
2.06 "0.75 "0.72 "Până la 0.87"€10.18
A
269883
2.06 "1.25 "1.24 "Până la 1.43"€15.71
A
269875
2.18 "1"0.86 "Până la 1.02"€11.12
B
269905
2.63 "2"1.73 "Până la 2.06"€23.82
B
269913
2.75 "2.5 "2.3 "Până la 2.78"€28.98
B
269921
3.12 "3"2.73 "Până la 3.2"€38.29
B
269948
3.12 "4"3.72 "Până la 4.5"€57.33
B
269956
3.25 "5"4.8 "Până la 5.19"€71.31

DESCRIERE

  • Aceste dopuri au un inel O din cauciuc natural pentru o expansiune excelentă și o conexiune rezistentă la scurgeri în sistemul sanitar.
  • Piulițele aripioare și hexagonale sunt disponibile în dimensiuni cuprinse între 3/8 și 1-1/4 inci și, respectiv, 1.5 la 5 inci.

Întrebări Frecvente

Poate fi înlocuită piulița cu aripă cu o piuliță hexagonală în aceste dopuri?

Da, piulițele-fluture pot fi înlocuite cu ușurință cu piulițe hexagonale pentru a oferi o conexiune etanșă.

Ce este o scobire de țeavă?

Porțiunea de țeavă care iese dintr-un șanț sau un perete este cunoscută sub numele de ieșire. Acesta poate fi ușor acoperit până când porțiunea deschisă este conectată cu o altă conductă.

Cum se întreține mufele Kwik 'N Sure?

Prizele trebuie curățate cu apă și săpun blând pentru o întreținere corespunzătoare. Alți agenți de curățare nu trebuie utilizați, deoarece pot provoca daune.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?