Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHERNE 269840 Dop, dimensiune 0.5 inch, lungime 1.87 inch, 180 psi/ 415 ft. | AC2AAX 2HCF4

CHERNE 269840 Dop, dimensiune de 0.5 inchi, lungime de 1.87 inchi, 180 psi/ 415 ft.

În stoc
Element: AC2AAX Model: 269840Crucea Ref: 2HCF4

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€8.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoldop
Lungime1.87 "
MaterialCauciuc
Max. Contrapresiune180 psi/415 ft.
Dimensiune nominală0.5 "
Gamă0.5 "Până la 0.56"
TipMecanic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS4016991500
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiune nominalăGamăPreț
CHERNE 269875 Dop, dimensiune de 1 inch, lungime de 2.18 inchi, 40 psi/ 92 ft. | AC2AAU 2HCF1 2698752.18 "1"0.86 "Până la 1.02"€11.12
CHERNE 269891 Dop, dimensiune 1.5 inch, lungime 1.87 inch, 88 psi/ 203 ft. | AC2AAV 2HCF2 2698911.87 "1.5 "1.43 "Până la 1.53"€14.88
CHERNE 269867 Dop, dimensiune de 0.75 inchi, lungime de 2.06 inchi, 180 psi/ 415 ft. | AC2AAW 2HCF3 2698672.06 "0.75 "0.72 "Până la 0.87"€10.18
CHERNE 269883 Dop, dimensiune de 1.25 inchi, lungime de 2.06 inchi, 112 psi/ 258 ft. | AC2AAY 2HCF5 2698832.06 "1.25 "1.24 "Până la 1.43"€15.71
CHERNE 269905 Dop, dimensiune de 2 inchi, lungime de 2.63 inchi, 112 psi/ 258 ft. | AC2AAZ 2HCF6 2699052.63 "2"1.73 "Până la 2.06"€23.82
CHERNE 269913 Dop, dimensiune de 2.5 inchi, lungime de 2.75 inchi, 72 psi/ 166 ft. | AC2ABA 2HCF7 2699132.75 "2.5 "2.3 "Până la 2.78"€28.98
CHERNE 269921 Dop, dimensiune de 3 inchi, lungime de 3.12 inchi, 28 psi/ 65 ft. | AD2EVP 3NVU8 2699213.12 "3"2.73 "Până la 3.2"€38.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHERNE 269840 Dop, dimensiune de 0.5 inchi, lungime de 1.87 inchi, 180 psi/ 415 ft.
€8.53 /unitate