CLAMPCO Seria 94143 Clemă cu arc


Clemele cu șuruburi în T cu arc Clampco din seria 94143 sunt ideale pentru aplicațiile în care sunt necesare forțe mari de strângere. Ele sunt utilizate în ansambluri de linii de furtun și în industria agriculturii, auto și transporturilor.

Filtru
StilModelMax. DiametruDiametru nominal
A
94143-0194
2.12 "1.94 "
RFQ
A
94143-0225
2.36 "2.25 "
RFQ
A
94143-0238
2.49 "2.38 "
RFQ
A
94143-0244
2.55 "2.44 "
RFQ
A
94143-0250
2.61 "2.5 "
RFQ
A
94143-0256
2.67 "2.56 "
RFQ
A
94143-0265
2.76 "2.65 "
RFQ
A
94143-0275
2.86 "2.75 "
RFQ
A
94143-0278
2.89 "2.78 "
RFQ
A
94143-0281
2.92 "2.81 "
RFQ
A
94143-0288
2.99 "2.88 "
RFQ
A
94143-0300
3.08 "3"
RFQ
A
94143-0302
3.1 "3.02 "
RFQ
A
94143-0316
3.24 "3.16 "
RFQ
A
94143-0318
3.26 "3.18 "
RFQ
A
94143-0325
3.33 "3.25 "
RFQ
A
94143-0328
3.36 "3.28 "
RFQ
A
94143-0330
3.38 "3.3 "
RFQ
A
94143-0337
3.45 "3.37 "
RFQ
A
94143-0344
3.52 "3.44 "
RFQ
A
94143-0348
3.56 "3.48 "
RFQ
A
94143-0350
3.58 "3.5 "
RFQ
A
94143-0353
3.61 "3.53 "
RFQ
A
94143-0356
3.64 "3.56 "
RFQ
A
94143-0375
3.83 "3.75 "
RFQ
A
94143-0378
3.86 "3.78 "
RFQ
A
94143-0385
3.93 "3.85 "
RFQ
A
94143-0400
4.08 "4"
RFQ
A
94143-0411
4.19 "4.11 "
RFQ
A
94143-0425
4.33 "4.25 "
RFQ
A
94143-0428
4.36 "4.28 "
RFQ
A
94143-0450
4.58 "4.5 "
RFQ
A
94143-0475
4.83 "4.75 "
RFQ
A
94143-0500
5.08 "5"
RFQ
A
94143-0562
5.7 "5.62 "
RFQ
A
94143-0525
5.33 "5.25 "
RFQ
A
94143-0550
5.58 "5.5 "
RFQ
A
94143-0556
5.64 "5.56 "
RFQ
A
94143-0600
6.08 "6"
RFQ
A
94143-0605
6.13 "6.05 "
RFQ
A
94143-0610
6.18 "6.1 "
RFQ
A
94143-0625
6.33 "6.25 "
RFQ
A
94143-0647
6.55 "6.47 "
RFQ
A
94143-0660
6.68 "6.6 "
RFQ
A
94143-0700
7.08 "7"
RFQ
A
94143-0762
7.7 "7.62 "
RFQ
A
94143-0772
7.8 "7.72 "
RFQ
A
94143-0750
7.58 "7.5 "
RFQ
A
94143-0760
7.68 "7.6 "
RFQ
A
94143-0766
7.74 "7.66 "
RFQ
A
94143-0775
7.83 "7.75 "
RFQ
A
94143-0872
8.8 "8.72 "
RFQ
A
94143-0850
8.58 "8.5 "
RFQ

DESCRIERE

  • Clemele cu arc din seria Clampco 94143 au o bandă de oțel inoxidabil cu o margine rulată și partea inferioară netedă pentru a preveni deteriorarea furtunului.
  • Aceste cleme T-Bolt au arcuri placate cu zinc pentru o presiune precisă și rezistență la coroziune.
  • Ele oferă o distribuție uniformă a tensiunii pentru a oferi o etanșare fiabilă a echipamentului.

Întrebări Frecvente

Ce este un trunion?

Clema cu șurub în T are un trunion gol în formă de D pentru a reduce forța de tracțiune asupra șurubului și a îmbinării strânse.

Ce întreținere este necesară pentru aceste cleme cu șuruburi în T cu arc?

  • Se recomandă o inspecție regulată pentru a vă asigura că clemele sunt în stare bună de funcționare.
  • Verificați dacă există semne de uzură, coroziune sau deteriorare. Dacă se găsesc probleme, înlocuiți clema după cum este necesar.
  • Ungerea filetelor șurubului în T cu un lubrifiant adecvat poate ajuta, de asemenea, la ușurința instalării și demontării.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?