A Rezistent la abraziune: Da , Cicluri de abraziune ANSI: 17,035 , Grame tăiate ANSI: 4223 , Nivel de abraziune ANSI/ISEA: 5 , Nivel de tăiere ANSI/ISEA: 5 , Nivel de perforare ANSI/ISEA: 3 , Material spate: HPPE , Acoperire acoperire: Palm și Degete , Finisaj acoperire: Smooth , Material de acoperire: Nitril , Culoare: Negru, gri , Manșetă: Knit , Material deget: Dyneema (R) , Stil deget: Complet , Ecartament: 10 , Material căptușeală: Dyneema (R) , Material palmier: Nitril spumant , Rezistent la perforare: Da , Material de cusătură: Dyneema (R) , Stilul degetului mare: aripă
Mănuși rezistente la tăiere acoperite cu nitril, nivel de tăiere A5
Mănușile rezistente la tăiere Condor nivel A5 sunt utilizate în aplicațiile de prelucrare a metalelor și de manipulare a sticlei. Aceste mănuși acoperite cu nitril sunt purtate de utilizatori pentru a efectua sarcini cu risc ridicat și pentru a evita tăieturile sau abraziunile severe.
DESCRIERE
- Au un spate HPPE și degete Dyneema pentru o protecție robustă în aplicații grele.
- Aceste mănuși oferă o căptușeală Dyneema de calibrul 10 și un strat de nitril neted pe palmă și degete pentru aderență și dexteritate sporite.
- Vin într-o combinație elegantă de culori negru și gri, cu o manșetă tricotată lungă de 9.25 inchi pentru o protecție îmbunătățită.
- Aceste mănuși rezistente la perforare au spumă de nitril pentru palmă pentru durabilitate și rezistență la tăiere.