Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 30YP47 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Negru XXL PR | AH3AZD

CONDOR 30YP47 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Negru XXL PR

În stoc
Element: AH3AZD Model: 30YP47
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
€8.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSI17,035
ANSI Cut Grams4223
Punctura ANSI Newton210
Nivel de abraziune ANSI / ISEA5
Nivel de reducere ANSI / ISEA5
Nivel de puncție ANSI / ISEA3
Materialul din spateHPPE
Acoperirea acopeririiPalm și Degete
Finisaj de acoperireSmooth
Materialul de acoperireNitril
CuloriNegru, gri
ManșetăKnit
Material pentru degeteDyneema (R)
Stilul degetelorComplet
Ecartament10
Lungime11.75 "
Material pentru căptușealăDyneema (R)
Material PalmierNitril spumant
Rezistent la perforareDa
Mărimea2XL
Material de cusutDyneema (R)
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaPK

Detalii produs:

    • Stilul mâinii mănușii: stânga și dreapta

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 30YP43 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Negru S PR | AH3AYZ 30YP439.25 "S2€20.68
CONDOR 30YP44 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Negru M PR | AH3AZA 30YP449.5 "M2€8.55
CONDOR 30YP46 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Negru XL PR | AH3AZC 30YP4611.25 "XL2€8.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 30YP47 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Negru XXL PR
€8.63 /ambalaj