Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERR LAKESIDE 10C75KBC Socket Cap Screw, Button, 10-24 Thread Size, 3/4 Inch Length, 100Pk | AE4QWG 5MJW8

KERR LAKESIDE 10C75KBC șurub cu cap, buton, dimensiune filet 10-24, lungime 3/4 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AE4QWG Model: 10C75KBCCrucea Ref: 5MJW8
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
€30.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului10-24
Dimensiunea unității1 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.5 / 16 "
Inaltimea capului1 / 16 "
Tip capButon
Lungime sub cap3 / 4 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 - 43
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.#10
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3 / 4 "
Dimensiune de filet10-24
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318156040
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE 10C75KBC șurub cu cap, buton, dimensiune filet 10-24, lungime 3/4 inch, 100 buc.
€30.75 /ambalaj