CONDOR Linia de salvare auto-retractabilă


Filtru
Diametru cablu: 3 / 16 " , Culoare: Negru , Lățimea curelei: 3 / 4 " , Rezistență la tracțiune: 3000 lbs. , Indicator vizual de încărcare: Da
StilModelTip cârlig de conectare cablaj de blocareDeschiderea porții cârligului de ancorareDeschiderea poarta cu cârlig pentru hamNumărul de picioareCapacitate de greutateMaterial carcasăArticolLungimePreț (ex. TVA)
A
G83709SB7
---1--Linia de salvare auto-retractabilă-€458.98
B
G74709SB8
---1--Linia de salvare auto-retractabilă-€441.34
C
G74709TB8
---2--Linia de salvare auto-retractabilă-€835.78
D
35KV08
Carabină de oțel de 5000 lb.61 / 64 "2.5 "1130 - 310 lb.PolicarbonatLinia de salvare auto-retractabilă10ft€439.96
E
35KU97
Carabină de oțel de 5000 lb.55 / 64 "61 / 64 "1130 - 310 lb.NailonLinia de salvare auto-retractabilă6"€298.85
F
35KU98
Carabină de oțel de 5000 lb.2.5 "61 / 64 "1130 - 310 lb.NailonLinia de salvare auto-retractabilă6"€373.59
G
35KV01
Carabină de oțel de 5000 lb.2.5 "61 / 64 "1130 - 310 lb.NailonLinia de salvare auto-retractabilă6"€395.35
H
35KV07
Carabină de oțel de 5000 lb.61 / 64 "55 / 64 "1130 - 310 lb.PolicarbonatLinia de salvare auto-retractabilă10ft€811.79
I
35KU99
Carabină de oțel de 5000 lb.51 / 64 "61 / 64 "1130 - 310 lb.NailonLinia de salvare auto-retractabilă6"€394.38
J
35KV09
Carabiner din aluminiu61 / 64 "51 / 64 "1130 - 310 lb.PolicarbonatLinia de salvare auto-retractabilă10ft€607.63
K
35KV02
Carabiner din aluminiu2.5 "61 / 64 "1130 - 310 lb.NailonLinia de salvare auto-retractabilă6"€410.05
L
35KV10
Carabiner din aluminiu61 / 64 "2.5 "1130 - 310 lb.PolicarbonatLinia de salvare auto-retractabilă10ft€476.79
M
22RT99
Carabină care indică carabina pivotantă7 / 8 "3 / 4 "1310 lb.NailonLinia de salvare auto-retractabilă30ft€1,400.03
N
22RT98
Carabină care indică carabina pivotantă7 / 8 "3 / 4 "1310 lb.NailonLinia de salvare auto-retractabilă20ft€1,437.13
O
35KV06
Carabiner din oțel cu clemă de aliniere2.5 "35 / 64 "2130 - 310 lb.NailonLinia de salvare auto-retractabilă6"€742.89
P
35KV03
Carabiner din oțel cu clemă de aliniere51 / 64 "35 / 64 "2130 - 310 lb.NailonLinia de salvare auto-retractabilă6"€606.57
Q
35KV05
Carabiner din oțel cu clemă de aliniere51 / 64 "35 / 64 "2130 - 310 lb.NailonLinia de salvare auto-retractabilă6"€1,265.32
R
35KV04
Carabiner din oțel cu clemă de aliniere2.5 "35 / 64 "2130 - 310 lb.NailonLinia de salvare auto-retractabilă6"€699.06
S
22RU01
Carabină pivotantă cu răsucire7 / 8 "3 / 4 "1310 lb.NailonLinia de salvare auto-retractabilă50ft€3,147.47

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?