Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 35KV09 Cârlig auto-retractabil Lifeline din alaun | AH4TTK

CONDOR 35KV09 Cârlig auto-retractabil Lifeline din alaun

În stoc
Articol: AH4TTK Model: 35KV09Crucea Ref: 40MC73
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
€607.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLinia de salvare auto-retractabilă
Deschiderea porții cârligului de ancorare61 / 64 "
Sistemul de frânareDisc de frână inerțial
CuloriNegru
Deschiderea poarta cu cârlig pentru ham51 / 64 "
Material carcasăPolicarbonat
Lungime10ft
Material de linieHPPE, poliester Blend Web
Tip de cârlig de conexiune de ancorare de blocareCârlig de blocare din aluminiu
Tip cârlig de conectare cablaj de blocareCarabiner din aluminiu
Numărul de picioare1
Lățimea curelei3 / 4 "
Forța de tracțiune3000 lbs.
Indicator vizual de încărcareDa
Capacitate de greutate130 - 310 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.62
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)17.78
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip cârlig de conectare cablaj de blocareDeschiderea porții cârligului de ancorareDeschiderea poarta cu cârlig pentru hamNumărul de picioareCapacitate de greutateMaterial carcasăArticolLungimePreț
CONDOR 22RT98 Linie de salvare auto-retractabilă 20 picioare 310 lb. | AB6YMC 22RT98Carabină care indică carabina pivotantă7 / 8 "3 / 4 "1310 lb.NailonLinia de salvare auto-retractabilă20ft€1,437.13
CONDOR 22RT99 Linie de salvare auto-retractabilă 30 picioare 310 lb. | AB6YMD 22RT99Carabină care indică carabina pivotantă7 / 8 "3 / 4 "1310 lb.NailonLinia de salvare auto-retractabilă30ft€1,400.03
CONDOR 22RU01 Linie de salvare auto-retractabilă 50 picioare 310 lb. | AF7WVZ 22RU01Carabină pivotantă cu răsucire7 / 8 "3 / 4 "1310 lb.NailonLinia de salvare auto-retractabilă50ft€3,147.48
CONDOR 35KU97 Cârlig de fixare din oțel, cu retractare automată, carabină de 5000 lb | AH4Încerca 35KU97Carabină de oțel de 5000 lb.55 / 64 "61 / 64 "1130 - 310 lb.NailonLinia de salvare auto-retractabilă6"€298.86
CONDOR 35KU98 Cârlig de bară de armare din oțel cu retractare automată, carabină de 5000 lb | AH4TRZ 35KU98Carabină de oțel de 5000 lb.2.5 "61 / 64 "1130 - 310 lb.NailonLinia de salvare auto-retractabilă6"€373.59
CONDOR 35KU99 Cârlig de fixare din aluminiu cu retractare automată, carabină de 5000 lb | AH4TTA 35KU99Carabină de oțel de 5000 lb.51 / 64 "61 / 64 "1130 - 310 lb.NailonLinia de salvare auto-retractabilă6"€394.38
CONDOR 35KV01 Cârlig de bară de armare din aluminiu cu auto-retractare Carabinier de 5000 lb | AH4TTB 35KV01Carabină de oțel de 5000 lb.2.5 "61 / 64 "1130 - 310 lb.NailonLinia de salvare auto-retractabilă6"€395.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 35KV09 Cârlig auto-retractabil Lifeline din alaun
€607.64 /unitate