Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 4YU32 Motor Umbrit Stâlp 1/30 CP 1550 115v 3.3 Deschis | AE2PFY

DAYTON 4YU32 Motor Stâlp umbrit 1/30 CP 1550 115v 3.3 Deschis

În stoc
Articol: AE2PFY Model: 4YU32

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€201.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu suflare directă
RulmențiManșon
Diapozitivul corpului.3.3 "
Condensator inclusNu este necesar
Condensator necesarNici unul
TaxăContinuu
Împrejmuireventilată
Inrameaza-le3.3
Amplificatori de încărcare completă1.3/0.92/0.68
HP1/30
Hz60
Clasa de izolareB
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorPolul umbrit
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiștift
Rotirea arborelui motorCCWSE
Aplicație sub motorDirect Dr Fan / Blower
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPolul umbrit
Montareștift
RPM pe placa de identificare1550/1300/1050
Număr de viteze3
Fază1
RotațieCCWSE
Gama RPM1501-1600
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 16 "
Lungimea axului3"
Stud Dia.3 / 16 "
Locația știftuluiCapătul arborelui
Model de știft2-27/32 "
Protectie termalaAuto
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7325
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8501106020
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • HP @ RPM mai mic (1/91)

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leRulmențiDiapozitivul corpului.Amplificatori de încărcare completăHPHzClasa de izolareLungime mai mică axPreț
DAYTON 1AGF8 Motor Umbrit Stâlp 1/20 CP 1550 115v 4.4 Odp | AA8VCR 1AGF84.4Manșon4.4 "2/1.6/1.31/2060A5.375 "€307.10
DAYTON 1AGF9 Motor Psc 1/8 CP 1550 Rpm 115v 48y Tenv | AA8VCT 1AGF948YManșon5.625 "1.7/1.3/1.01/860B3.875 "€376.84
DAYTON 3LU71 Motor 1/6cp Suflant direct/acționare | AC9ZGF 3LU7148YZManșon5.625 "2.11/660B5.187 "€254.00
DAYTON 3LU72 Motor 1/6cp Suflant direct/acționare | AC9ZGG 3LU7248YZManșon5.625 "1.1-11/660B5.187 "€263.34
DAYTON 3LU73 Motor 1/4cp Suflant direct/acționare | AC9ZGH 3LU7348YZManșon5.625 "3.71/460B5.437 "€348.87
DAYTON 3LU74 Motor 1/4cp Suflant direct/acționare | AC9ZGJ 3LU7448YZManșon5.625 "1.6-1.81/460B5.437 "€447.58
DAYTON 3LU75 Motor 1/4cp Suflant direct/acționare | AC9ZGK 3LU7548YZManșon5.625 "41/460B5.437 "€340.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4YU32 Motor Stâlp umbrit 1/30 CP 1550 115v 3.3 Deschis
€201.47 /unitate