Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 1AGF8 Motor Umbrit Stâlp 1/20 CP 1550 115v 4.4 Odp | AA8VCR

DAYTON 1AGF8 Stâlp umbrit motor 1/20 CP 1550 115v 4.4 Odp

În stoc
Articol: AA8VCR Model: 1AGF8
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
€307.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu suflare directă
RulmențiManșon
Diapozitivul corpului.4.4 "
Bolt Circle Dia.3.875 "
Condensator inclusDa
Condensator necesarInclus
TaxăContinuu
ÎmprejmuireÎn aer liber
Inrameaza-le4.4
Amplificatori de încărcare completă2/1.6/1.3
HP1/20
Hz60
Clasa de izolareA
Lungime mai mică ax5.375 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorPolul umbrit
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiștift
Rotirea arborelui motorCCWSE
Aplicație sub motorDirect Dr Fan / Blower
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPolul umbrit
Montareștift
RPM pe placa de identificare1550/1300/1050
Număr de viteze3
Lungime totală7 5 / 16 "
Fază1
RotațieCCWSE
Gama RPM1501-1600
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului2.75 "
Orientarea arboreluiOrizontal / Sus / Jos
Stud Dia.3 / 16 "
Locația știftuluiCapătul arborelui
Model de știft3.875 "
Dimensiunea știftului# 10-32
Protectie termalaAuto
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.4875
Înălțimea navei (cm)23.62
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8501106020
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • HP @ RPM mai mic (1/40)

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leRulmențiDiapozitivul corpului.Amplificatori de încărcare completăHPHzClasa de izolareLungime mai mică axPreț
DAYTON 1AGF9 Motor Psc 1/8 CP 1550 Rpm 115v 48y Tenv | AA8VCT 1AGF948YManșon5.625 "1.7/1.3/1.01/860B3.875 "€376.84
DAYTON 3LU71 Motor 1/6cp Suflant direct/acționare | AC9ZGF 3LU7148YZManșon5.625 "2.11/660B5.187 "€254.00
DAYTON 3LU72 Motor 1/6cp Suflant direct/acționare | AC9ZGG 3LU7248YZManșon5.625 "1.1-11/660B5.187 "€263.34
DAYTON 3LU73 Motor 1/4cp Suflant direct/acționare | AC9ZGH 3LU7348YZManșon5.625 "3.71/460B5.437 "€348.87
DAYTON 3LU74 Motor 1/4cp Suflant direct/acționare | AC9ZGJ 3LU7448YZManșon5.625 "1.6-1.81/460B5.437 "€447.58
DAYTON 3LU75 Motor 1/4cp Suflant direct/acționare | AC9ZGK 3LU7548YZManșon5.625 "41/460B5.437 "€340.55
DAYTON 3LU76 Motor 1/4cp Suflant direct/acționare | AC9ZGL 3LU7648YZManșon5.625 "1.7-1.51/460B5.437 "€266.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1AGF8 Stâlp umbrit motor 1/20 CP 1550 115v 4.4 Odp
€307.10 /unitate