DAYTON 3LU73 Motor 1/4cp Suflant direct/acționare | AC9ZGH

DAYTON 3LU73 Motor 1/4cp Suflant direct/acționare

În stoc
Element: AC9ZGH Model: 3LU73

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€348.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu suflare directă
RulmențiManșon
Diapozitivul corpului.5.625 "
Bolt Circle Dia.5.125 "
Condensator inclusNu
Condensator necesar2MDV7
TaxăAer continuu terminat
ÎmprejmuireÎn aer liber
Inrameaza-le48YZ
Amplificatori de încărcare completă3.7
HP1/4
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax5.437 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorCondensator divizat permanent
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiștift
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorDirect Dr Fan / Blower
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPSC
MontareUniversal
RPM pe placa de identificare1625
Eficiență nominală57.60%
Număr de viteze3
Lungime totală11.437 "
Fază1
Diametru inel rezistent.2.25 "
Sună la Centrul de apel5"
RotațieCW / CCW
Gama RPM1601-1700
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului6"
Protectie termalaAuto
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.85
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)20.07
Codul HS8501404040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leRulmențiDiapozitivul corpului.Amplificatori de încărcare completăHPHzClasa de izolareLungime mai mică axPreț
DAYTON 1AGF8 Motor Umbrit Stâlp 1/20 CP 1550 115v 4.4 Odp | AA8VCR 1AGF84.4Manșon4.4 "2/1.6/1.31/2060A5.375 "€307.10
DAYTON 1AGF9 Motor Psc 1/8 CP 1550 Rpm 115v 48y Tenv | AA8VCT 1AGF948YManșon5.625 "1.7/1.3/1.01/860B3.875 "€376.84
DAYTON 3LU71 Motor 1/6cp Suflant direct/acționare | AC9ZGF 3LU7148YZManșon5.625 "2.11/660B5.187 "€254.00
DAYTON 3LU72 Motor 1/6cp Suflant direct/acționare | AC9ZGG 3LU7248YZManșon5.625 "1.1-11/660B5.187 "€263.34
DAYTON 3LU74 Motor 1/4cp Suflant direct/acționare | AC9ZGJ 3LU7448YZManșon5.625 "1.6-1.81/460B5.437 "€447.58
DAYTON 3LU75 Motor 1/4cp Suflant direct/acționare | AC9ZGK 3LU7548YZManșon5.625 "41/460B5.437 "€340.55
DAYTON 3LU76 Motor 1/4cp Suflant direct/acționare | AC9ZGL 3LU7648YZManșon5.625 "1.7-1.51/460B5.437 "€266.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3LU73 Motor 1/4cp Suflant direct/acționare
€348.87 /unitate