CONRADER Supape de reținere în serie CLS


Supapele de reținere în linie Conrader CLS, numite și supape de reținere, sunt ideale pentru controlul fluxului de fluid în sistemele pneumatice și de gaz comprimat. Aceste supape de reținere CLS opresc refluxul fluidelor și sunt potrivite pentru utilizare în aplicații industriale care implică compresoare de aer.

Filtru
Capacitate: 9 scfm
StilModelDimensiunea intrăriiArticolDimensiunea de ieșirePreț (ex. TVA)
A
CLSF1414
1/4 "FNPTVerifica valva1/4 "MNPT€15.37
RFQ
A
CLS1412
1/4 "MNPTIn-Line Valve Verificați1/2 "MNPT€31.62
RFQ
A
CLS1414
1/4 "MNPTVerifica valva1/4 "MNPT€14.18
RFQ
A
CLS3838
3/8 "MNPTIn-Line Valve Verificați3/8 "MNPT€23.54
RFQ
A
CLS3812
3/8 "MNPTIn-Line Valve Verificați1/2 "MNPT€30.63
RFQ

Mecanism de lucru

  • Supapele de reținere în linie Conrader pot fi înșurubate direct în zona de aplicare.
  • Când aplicația/compresorul atașat atinge presiunea de descărcare, aceste supape de reținere se închid pentru a preveni refluxul de aer.

DESCRIERE

  • Supapele de reținere în linie din seria Conrader CLS se deschid pentru a permite curgerea doar într-o singură direcție.
  • Se închid când curgerea se oprește sau își inversează direcția.
  • Aceste unități de verificare CLS au o construcție din alamă, cu o etanșare/popetă din PTFE întărită și un arc din oțel inoxidabil.

Întrebări Frecvente

Care este temperatura de funcționare a acestor supape de reținere în linie Conrader CLS Series?

Aceste supape de reținere de tip inline pot funcționa la temperaturi cuprinse între -65 și 450 de grade C.

Care sunt conexiunile disponibile în aceste supape de reținere în linie Conrader CLS Series?

Aceste supape de reținere în linie din seria Conrader CLS au conexiuni de intrare care variază de la 1/4 la 3/8-inch FNPT / MNPT și conexiuni de ieșire variind de la 1/4 la 1/2 inch MNPT.

Care este capacitatea de debit a acestor supape de reținere în linie Conrader CLS Series?

Supapele de reținere în linie Conrader CLS au o capacitate de debit de 9 SCFM.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?