A Rulmenti: Ac pe arborele de ieșire al carcasei, bila pe motor , Perii: Înlocuibil extern , Carcasa: TENV , Carcasa de viteze: Aluminiu turnat sub presiune , Material angrenaj: Etapa 1 Oțel elicoidal, Etape ulterioare Oțel sau pinten de metal praf tratat termic , Tip angrenaj: Elicoidal și Spur , Material carcasă: Aluminiu turnat sub presiune , lubrifiere: Ulei permanent pentru angrenaje cu fluide grele , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Tip motor: DC , Montare: Toate pozițiile , Sarcina suspendată: 90 lb. , Perii de schimb: 6YHY3 , Ieșire ax reversibilă: Nu , Rotație: Reversibil , Sigilii: Tip buză încărcat cu arc pe arborele de intrare și ieșire , Orientarea arborelui: Paralel , Protectie termala: Nici unul , Voltaj: 90 VDC
Motoreductoare DC seria 101, TENV, 90VDC
Motoarele cu angrenaje DC din seria Dayton 101 oferă raportul și cuplul dorit pentru a rula un echipament cu mecanism de angrenare. Aceste motoreductori cu 90 VDC sunt ideale pentru rularea scaunelor cu rotile, paturilor de spital, lifturilor de masă și scaunelor electrice. Acestea constau dintr-un motor, angrenaje din oțel și rulmenți cu carcasă TENV din aluminiu turnat. Arborele paralel cu magnet permanent are rulmenți cu bile pentru o funcționare lină atât în sensul acelor de ceasornic, cât și în sens invers acelor de ceasornic. Sunt lubrifiate permanent cu ulei fluid de transmisie pentru a preveni frecarea și deteriorarea componentelor. Etanșarea buzelor cu arc previne pătrunderea contaminanților. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste motoreductori din seria 101, disponibile cu puteri nominale de intrare de 1/40 și 1/20 CP pe Raptor Supplies.