Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Motorreductor DC DAYTON 6Z914 37 Rpm 90v Tenv | AF2YFM

DAYTON 6Z914 Motorreductor DC 37 Rpm 90v Tenv

În stoc
Articol: AF2YFM Model: 6Z914
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
€627.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu angrenaj DC
RulmențiAc pe arborele de ieșire al carcasei, bila pe motor
PeriiÎnlocuibil extern
ÎmprejmuireTENV
Amplificatori de încărcare completă0.62
Cutie de vitezeAluminiu turnat sub presiune
Material pentru unelteEtapa 1 Oțel elicoidal, Etape ulterioare Oțel sau pinten de metal praf tratat termic
Raport de transmisie49:1
Tipul de angrenajElicoidal și Spur
Material carcasăAluminiu turnat sub presiune
Intrare HP1/20
Lungime mai mică ax7.5 "
UngereUlei permanent pentru angrenaje cu fluide grele
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul74 in.-lb.
Tipul motoruluiDC
MontareToate pozițiile
RPM pe placa de identificare37
Lungime totală8.5 "
Încărcare suprasarcină90 lb.
Perii de schimb6YHY3
Ieșire reversibilă a arboreluiNu
RotațieReversibil
Gama RPM31 la 50
Garnituri etansareTip buză încărcat cu arc pe arborele de intrare și ieșire
Orientarea arboreluiParalel
Protectie termalaNici unul
Voltaj90 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.0825
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS8501106060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama RPMAmplificatori de încărcare completăRaport de transmisieIntrare HPLungime mai mică axMax. CuplulRPM pe placa de identificareLungime totalăPreț
Motorreductor DC DAYTON 6Z911 5 Rpm 90v Tenv | AF2YFJ 6Z9110 la 150.36362:11/407.375 "100 in.-lb.58.375 "€657.26
Motorreductor DC DAYTON 6Z912 9.6 Rpm 90v Tenv | AF2YFK 6Z9120 la 150.36186:11/407.375 "100 in.-lb.9.68.375 "€649.10
Motorreductor DC DAYTON 6Z913 20 Rpm 90v Tenv | AF2YFL 6Z91316 la 300.6296:11/207.5 "100 in.-lb.208.5 "€652.03
Motorreductor DC DAYTON 6Z915 71 Rpm 90v Tenv | AF2YFN 6Z91551 la 750.6225:11/207.5 "40 in.-lb.718.5 "€697.20
Motorreductor DC DAYTON 6Z916 139 Rpm 90v Tenv | AF2YFP 6Z916100 la 1500.6213:11/207.5 "20 in.-lb.1398.5 "€688.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6Z914 Motorreductor DC 37 Rpm 90v Tenv
€627.22 /unitate