Flux de aer: 5400-7000 cfm , Amperi: 10.9/14.9/17.1 , Codul culorii: Galben , Dimensiunea conductorului: 0.63 - 0.75 " , Tip conector: Drept , Adâncime: 52 " , Descărcare: Parte , Conduce: Fără , Condiții de expunere: Locație umedă , Tip de umplere: Umplere manuală , Finalizarea: Acoperit cu pulbere de poliester aplicat electrostatic , Dimensiune hub: 3 / 4 " , Mass-media: Rigid , CP motor: 1/2, 3/4 sau 1 , Număr de conductoare: 1 , Lungimea cablului de alimentare: 8ft , Viteza: 1 sau 2 , Interval de temperatură: -30 până la 225 grade F , Voltaj: 115