Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1040CR Conector etanș la lichid 1 inch maro | AC4AFE 2XYN6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1040CR Conector etanș la lichid 1 inch maro

În stoc
Element: AC4AFE Model: SHC1040CRCrucea Ref: 2XYN6
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
€28.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector etanș la lichid
Flux de aer5400-7000 cfm
amperi10.9/14.9/17.1
CuloriMaro
Dimensiunea conductei1"
Tipul ConnectorDrept
Capacitate de racirePână la 2200 de metri pătrați
Cord Dia. Gamă1/2 "la 5/8"
Adâncime52 "
ExternareaParte
ConduceFără
Lungimea deschiderii conductei19-3/4 "
Lățimea de deschidere a conductei19-3/4 "
Tip de umplereUmplere manuală
finalizareaAcoperit cu pulbere de poliester aplicat electrostatic
Înălţime34.625 "
Lungime2 35 / 64 "
MaterialNailon
Mass-mediaRigid
CP motor1/2, 3/4 sau 1
Greutate de operare300 lb.
Grosimea tamponului12 "
Lungimea cablului de alimentare8ft
Tensiunea pompei115
Viteză1 sau 2
Voltaj115
Capacitatea apei9 gal.
Lăţime42 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Număr de cabluri (1)

Variante de produs

ProdusModelCuloriDimensiunea conducteiÎnălţimeArticolLungimeMaterialLăţimePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1010ZP Conector etanș la lichid 3/8 inch Negru | AC4AEX 2XYL8 SHC1010ZPNegru3 / 8 "-Conector etanș la lichid1 14 / 64 "Oțel zincat-€21.65
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1011CR Conector etanș la lichid 3/8 inch Alb | AC4AEY 2XYL9 SHC1011CRAlb3 / 8 "-Conector etanș la lichid1 17 / 32 "Nailon-€27.09
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1012CR Conector etanș la lichid 3/8 inch Albastru | AC4AEZ 2XYN1 SHC1012CRAlbastru3 / 8 "-Conector etanș la lichid1 17 / 32 "Nailon-€21.14
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1019CR Conector etanș la lichid 1/2 inch verde | AC4AFA 2XYN2 SHC1019CRVerde1 / 2 "-Conector etanș la lichid2 3 / 64 "Nailon-€18.23
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1020ZP Conector etanș la lichid 1/2in. Portocaliu | AC4AFB 2XYN3 SHC1020ZPPortocaliu1 / 2 "-Conector etanș la lichid1 24 / 32 "Oțel zincat-€22.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1027ZP Conector etanș la lichid 1/2in. Galben | AC4AFC 2XYN4 SHC1027ZPGalben1 / 2 "-Conector etanș la lichid2 3 / 64 "Oțel zincat-€25.51
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1028ZP Conector etanș la lichid 1/2in. Orhidee | AC4AFD 2XYN5 SHC1028ZPOrhidee1 / 2 "-Conector etanș la lichid2 3 / 64 "Oțel zincat-€24.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1040CR Conector etanș la lichid 1 inch maro
€28.17 /unitate