Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J7441-8M Bit de impact 1/2 x 3-1/4in 6pt oxid negru | AA9UQM 1FK61

PROTO J7441-8M Bit de impact 1/2 x 3-1/4in 6pt oxid negru

În stoc
Element: AA9UQM Model: J7441-8MCrucea Ref: 1FK61
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
€35.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de impact
Lungimea bitului1.75 "
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat tratat termic
Număr de puncte6
Lungime totală3.25 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea8
Adâncimea socluluiStandard
Tip sfatHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1013
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8207806000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiDimensiunea unitățiiLungime totalăPreț
PROTO J7290-8M Bit de impact 8mm 6pt oxid negru | AA9UTQ 1FM62 J7290-8M1.625 "3 / 8 "2 23 / 32 "€27.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J7441-8M Bit de impact 1/2 x 3-1/4in 6pt oxid negru
€35.63 /unitate