AKRO-MILS 30290 Coșuri Akrobins Super Size


AkroBins Super-Size din seria Akro-Mils 30290 sunt utilizate pentru depozitarea și transportul articolelor mari și voluminoase. Aceste pubele sunt ideale pentru utilizare în garaje, dulapuri, depozite, magazii, cămare, ateliere, magazii și hambare.

Filtru
Înălţime: 12 " , Înălțime interioară: 11 3 / 8 " , Lungime interioară: 26 1 / 8 " , Lățimea interioară: 16 9 / 16 " , Lungime: 26 " , Capacitate de incarcare: 300 lb. , Material: Polimer industrial , Nr. sloturi separatoare lungi: 3 , Lungime exterioară: 29 1 / 4 " , Lățimea exterioară: 18 3 / 8 " , Volum: 2.9 cu. ft. , latime: 18 "până la 20"
StilModelCuloriCantitate pachetPreț (ex. TVA)
A
30290GREY
--€108.60
B
30290BLU
Albastru-€108.60
C
30290CLAR
clar-€132.31
D
30290RED
Roșu-€108.60
E
30290 GALBEN
Galben-€108.60

30290 Coșuri Akrobins Super Size

AkroBins Super-Size din seria Akro-Mils 30290 sunt utilizate pentru depozitarea și transportul articolelor mari și voluminoase. Aceste pubele sunt ideale pentru utilizare în garaje, dulapuri, depozite, magazii, cămare, ateliere, magazii și hambare.

DESCRIERE

  • Aceste pubele rezistente sunt compuse din polipropilenă de înaltă densitate, ceea ce le face rezistente la acizi slabi și alcalii.
  • Acestea au un mâner mare pentru transport ușor și o oprire anti-alunecare pentru a preveni mișcarea înainte a coșurilor stivuite.
  • Aceste AkroBins Super-Size sunt dotate cu un front cu fund curbat care oferă acces ușor la piesele mici și nervuri laterale întărite care adaugă rezistență și împiedică răspândirea recipientelor atunci când sunt încărcate complet.

Accesorii compatibile

  • Akro-Mils 40290 Divizor de lungime: Acest separator se potrivește în canelurile interioare din aceste coșuri pentru a crea compartimente separate pentru depozitarea articolelor, pieselor și consumabilelor.

Întrebări Frecvente

Aceste pubele sunt stivuibile?

Da, aceste pubele pot fi stivuite una peste alta, pot fi așezate pe rafturi și atârnate de rafturi, panouri, șine și cărucioare.

Pot monta pubele Akro-Mils seria 30290 pe un perete sau pe rafturi?

Coșurile de gunoi Akro-Mils din seria 30290 pot fi montate pe pereți sau pe rafturi folosind un umeraș pentru coș.

Sunt AkroBins Super-Size disponibile în diferite culori?

Da, aceste pubele sunt disponibile în culorile galben, transparent, roșu și albastru.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?