AKRO-MILS 30290SCLAR Coș de dimensiuni superioare, 29-1/4 inch lungime, 18-3/8 inch lățime, 12 inch înălțime, transparent | AD3NPL 40K425

AKRO-MILS 30290SCLAR Coș de dimensiuni superioare, 29-1/4 inch lungime, 18-3/8 inch lățime, 12 inch înălțime, transparent

În stoc
Element: AD3NPL Model: 30290SCLARCrucea Ref: 40K425

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€129.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de dimensiuni super
Culoriclar
Înălţime12 "
Lungimea interioară a fundului24 3 / 4 "
Înălțimea interioară11 3 / 8 "
Lungime interioară26 1 / 8 "
Lățimea interioară16 9 / 16 "
Lungime26 "
Capacitate de încărcare300 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi de divizare lungi3
În afara înălțimii12 "
Lungime exterioară29 1 / 4 "
Lățimea exterioară18 3 / 8 "
Cantitate pachet1
Volum2.9 cu. ft.
Capacitate volum2.88 cu. ft.
Lăţime18 "până la 20"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.996
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)76.84
Lățimea navei (cm)49.23
Codul HS3923100000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriCantitate pachetPreț
AKRO-MILS 30290YELLO Coș de dimensiuni superioare, 29-1/4 inch lungime, 18-3/4 inch lățime, 12 inch înălțime, galben | AC8GTG 3AA10 30290 GALBENGalben-€108.60
AKRO-MILS 30290RED Coș de dimensiuni superioare, 29-1/4 inch lungime, 18-3/8 inch lățime, 12 inch înălțime, roșu | AC8HZG 3AJ61 30290REDRoșu-€108.60
AKRO-MILS 30290BLUE Coș de dimensiuni superioare, 29-1/4 inch lungime, 18-3/8 inch lățime, 12 inch înălțime, albastru | AC8HZH 3AJ63 30290BLUAlbastru-€108.60
AKRO-MILS 30290GREY Coș de dimensiuni super, 29 1/4 x 18 3/8 x 12 inci, gri, stivuibil | CJ3PDJ 45MV78 30290GREY--€89.75
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30290SCLAR Coș de dimensiuni superioare, 29-1/4 inch lungime, 18-3/8 inch lățime, 12 inch înălțime, transparent
€129.22 /unitate