DAYTON Indicatoare luminoase, 12VAC/DC


Filtru
Viața medie: 50,000 ore , curent absorbit: 17mA , Tip lampă: LED-uri , Forma: Rundă , Voltaj: 12 VAC / DC
StilModelCuloriConexiune electricaIP Rating-ulMaterialGrosimea panouluiMărimeaPreț (ex. TVA)
A
22NY73
Chihlimbar0.110 "Tab40, cu sigiliul 65Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și piuliță de alamă0.024 "până la 0.055"Dia de montare 8mm.€23.60
B
22NY41
RoșuCabluri de 6 "40Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil0.030 "până la 0.093"1/2 "Dia de montare.€11.61
C
22NY72
Roșu0.110 "Tab40, cu sigiliul 65Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și piuliță de alamă0.024 "până la 0.055"Dia de montare 8mm.€28.36

Indicatoare luminoase, 12VAC/DC

Indicatoarele LED Dayton 12VAC/DC sunt potrivite pentru instrumente, mașini, panouri de comandă întrerupătoare, autobuze, auto și multe alte industrii. Aceste lumini indicatoare au corp din nailon cu lentilă din policarbonat și ramă din oțel inoxidabil. Au formă rotundă și sunt listate UL, oferind astfel o funcționare sigură. Alegeți dintr-o gamă de aceste lumini indicatoare, disponibile în opțiunile de grosime a panoului de la 0.024 la 0.055 inci și la 0.03 la 0.093 inchi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?