Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 22NY72 Indicator luminos 8mm 12v roșu | AB6XCV

DAYTON 22NY72 Indicator luminos de 8 mm 12 V roșu

În stoc
Articol: AB6XCV Model: 22NY72

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€28.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator luminos de spălare
Viața medie50,000 ore
CuloriRoșu
Curent tras17mA
Conexiune electrica0.110 "Tab
IP Rating-ul40, cu sigiliul 65
Tip lămpiLED-uri
MaterialCorp din nailon cu lentilă din policarbonat și piuliță de alamă
Grosimea panoului0.024 "până la 0.055"
ModelaRundă
MărimeaDia de montare 8mm.
Voltaj12 VAC / DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)10.57
Lățimea navei (cm)8.84
Codul HS8531800050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriConexiune electricaIP Rating-ulMaterialGrosimea panouluiMărimeaPreț
DAYTON 22NY41 Indicator luminos roșu 12v | AB6XBL 22NY41RoșuCabluri de 6 "40Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil0.030 "până la 0.093"1/2 "Dia de montare.€11.60
DAYTON 22NY73 Indicator luminos la nivel 8mm 12v chihlimbar | AB6XCW 22NY73Chihlimbar0.110 "Tab40, cu sigiliul 65Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și piuliță de alamă0.024 "până la 0.055"Dia de montare 8mm.€23.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 22NY72 Indicator luminos de 8 mm 12 V roșu
€28.36 /unitate