DAYTON 1NU Selector neiluminat


Comutatoarele selectoare Dayton 1NO neluminate pot fi rotite la dreapta, la stânga sau în centru pentru a deschide sau închide contactele electrice. Aceste unități controlează dispozitivele și comută între minim două sau mai multe circuite. Sunt ideale pentru sisteme de transport, echipamente automate sau linie de producție...s. Aceste comutatoare selectoare oferă un mijloc fiabil de a iniția sau modifica manual procesele.Citeste mai mult

Filtru
Culoare bezel: Silver , Culoare: Negru
StilModelMărimeaAcțiuneMaterial de bazăTipul de operatorBezelFormular de contactEvaluare contactIP Rating-ulPreț (ex. TVA)
A
30G259
22mmMenținut / momentanMetalCu cheieChrome1NO10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65€29.44
B
30G265
22mmMenținutMetalPârghieChromeNU10A @ 600V AC, 2.5A @ 600DCIP 65€63.21
C
30G267
22mmMentinut / MentinutMetalPârghie extinsăChrome1NO10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65€63.11
D
30G264
22mmMentinut / MentinutPlasticPârghiePlastic1NO10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65€18.76
E
30G266
22mmMentinut / MentinutPlasticPârghie extinsăPlastic1NO10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65€63.21
F
30G269
22mmMentinut / MentinutMetalCu cheieChrome1NO10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65€29.44
G
30G270
22mmMentinut / MentinutPlasticCu cheiePlastic1NO10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65€17.23
H
30G271
22mmMentinut / MentinutMetalCu cheieChrome1NO10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65€29.44
I
31XH91
30mmMentinut / MentinutPlasticPârghie-2NO / 2NC10A @ 600 VCA65€220.11
J
31XH92
30mmMentinut / Mentinut / MentinutPlasticPârghie-1NO / 1NC10A @ 600 VCA65€168.82

Mecanism de lucru

  • Un comutator selector funcționează pe un mecanism de menținere, permițând utilizatorilor să aleagă între două poziții.
  • Contactele electrice din interiorul comutatorului fac sau întrerup conexiunile pe măsură ce comutatorul este mișcat.
  • Acest design asigură performanțe electrice fiabile, chiar și în medii curate, făcându-l potrivit pentru controlul diferitelor mașini și procese.

DESCRIERE

  • Comutatoarele selectoare Dayton 1NO neluminate au o acțiune menținută/menținută, permițând operatorilor să selecteze și să mențină cu ușurință o anumită opțiune de control.
  • Ele vin cu un tip de operator cu pârghie extinsă, îmbunătățind accesibilitatea și ușurința de utilizare pentru operatorii care interacționează cu comutatorul.
  • Aceste comutatoare selectoare neluminate oferă o lunetă din aluminiu turnat sub presiune de culoare argintie, asigurând durabilitate și o estetică profesională în diverse medii.
  • Sunt echipate cu un rating NEMA de 1, 2, 3, 4 și 4X, ceea ce le face potrivite pentru aplicații în interior și exterior, cu diferite grade de protecție a mediului.

Întrebări Frecvente

Selectoarele neluminate sunt ușor de întreținut?

Da, comutatoarele de selectare neluminate Dayton sunt în general ușor de întreținut. Acestea necesită doar curățare și inspecție periodică pentru a asigura funcționarea corectă.

Cum se instalează acest selector neluminat?

Instalarea implică de obicei fixarea comutatorului la un panou de control folosind hardware-ul de montare furnizat.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?