Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 30G266 Comutator selector 2 poziții extins 22mm | AC4NNR

DAYTON 30G266 Comutator selector 2 poziții extins 22 mm

În stoc
Element: AC4NNR Model: 30G266
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
€63.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de selectare neiluminat
AcțiuneMentinut / Mentinut
Material de bazăPlastic
BezelPlastic
Materialul luneteiPlastic
CamăLung
CuloriNegru
Formular de contact1NO
Evaluare contact10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC
IP Rating-ul65
Eliminarea cheiiFară cheie
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / Q600
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 4, 4X
Număr de indicații2
Materialul capului operatoruluiPlastic
Poziţie2
Mărimea22mm
Operațiunea de comutare @ Poziția AX
Operațiunea de comutare @ Poziția BFără a doua poziție
Operațiunea de comutare @ Poziția COn
Operațiunea de comutare @ Poziția DFără poziția a patra
Tipul de operatorPârghie extinsă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8536509025
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaAcțiuneMaterial de bazăTipul de operatorBezelFormular de contactEvaluare contactIP Rating-ulPreț
DAYTON 30G259 Comutator selector 2 poziții cu cheie 22 mm | AC4NNJ 30G25922mmMenținut / momentanMetalCu cheieChrome1NO10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65€29.44
DAYTON 30G264 Selector 2 poziții Standard 22mm | AC4NNP 30G26422mmMentinut / MentinutPlasticPârghiePlastic1NO10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65€19.21
DAYTON 30G265 Selector neiluminat, dimensiune 22 mm, 2 poziții, metal, 1NO | AC4NNQ 30G26522mmMenținutMetalPârghieChromeNU10A @ 600V AC, 2.5A @ 600DCIP 65€63.21
DAYTON 30G267 Comutator selector 2 poziții extins 22mm | AC4NNT 30G26722mmMentinut / MentinutMetalPârghie extinsăChrome1NO10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65€63.21
DAYTON 30G269 Comutator selector 2 poziții cu cheie 22 mm | AC4NNV 30G26922mmMentinut / MentinutMetalCu cheieChrome1NO10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65€29.44
DAYTON 30G270 Comutator selector 2 poziții cu cheie 22 mm | AC4NNW 30G27022mmMentinut / MentinutPlasticCu cheiePlastic1NO10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65€18.33
DAYTON 30G271 Comutator selector 2 poziții cu cheie 22 mm | AC4NNX 30G27122mmMentinut / MentinutMetalCu cheieChrome1NO10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC65€29.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 30G266 Comutator selector 2 poziții extins 22 mm
€63.21 /unitate