BALDOR MOTOR Motoare cu cadru IEC metrice, fața B14, trifazată


Filtru
Baza: N , Tip de bază: Fără montare , Tip rulment: Minge , Evaluarea taxei: CONT , Carcasa: TEFC , Tip carcasă: TEFC , Material cadru: Oţel , Marimea ramei: D71C , Hz: 60 , Montare: F2 , Tip de montare: Montat pe flanșă, față C , Design NEMA: B , Diametru arbore: 14mm , Tip de pornire: Direct on-line , Garantie: Anul 2 , Greutate: 22 lb
StilModelTipul motoruluiamperiCuplu de rupereCadru NEMA/IECCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțieLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
MVM3460C
-------10.49 "€1,017.74
A
MVM3542C
-3.2-3 / 1.510 LB-FTD80C1.2 Amps04.56 TE-€1,126.24
A
MVM3458C
-1.4 / .74.2 LB-FTD71C0.53 Amps04.25 T TE-€956.05
A
MVM3461C
-2.6-2.4 / 1.26.9 LB-FTD71C1.05 Amps04.37 T TE-€1,073.70
A
MVM3463C
-2.8/1.46.6 LB-FTD71C0.75 Amps02.56 T TE-€1,058.85
B
EMVM3546C
3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V---40.750 kW11.38 "€1,570.57
B
EMVM3558C
3528M5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V---41.500 kW13.75 "€1,674.52
B
EMVM3559C
3532M7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V16 LB-FT--22.200 kW14.63 "€1,869.85
B
EMVM3611C
3632M9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FT--42.200 kW15.88 "€2,012.64
B
EMVM3613C
3634M12.4 A @ 208 V 11.2 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V45.7 LB-FT--23.700 kW15.88 "€2,463.81
B
EMVM3615C
3642M13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V---43.700 kW17.39 "€2,297.05

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?