MOTOR BALDOR MVM3460C Motor cadru IEC, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, 0.25 kW, 3 faze, TEFC, Cadru D71C | AJ6XUZ

BALDOR MOTOR Motor cadru MVM3460C IEC, 3600 rpm, 60 Hz, 0.33 CP, 0.25 kW, trifazat, TEFC, cadru D3C

În stoc
Articol: AJ6XUZ Model: MVM3460C

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,017.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu cadru IEC
Tip rulmentMinge
Eficiență72%
Tip de carcasăTEFC
Materiale cadruOţel
Marimea rameiD71C
Amplificatori de încărcare completă1.2 / .6
Clasa de izolareB
IP Rating-ul54, 44
kW0.37 kW
Tip montareMontat pe flanșă, față C
Design NEMAB
Lungime totală10.49 "
Fază3 tel
Evaluare60 Hz
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.14mm
Voltaj230 / 460 V
GaranțieAnul 2
Greutate22 lb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)23.81
Lungimea navei (cm)35.09
Lățimea navei (cm)27.47
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • rpm sincron: 3600 rpm
    • volți @ frecvență: 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Variante de produs

ProdusModelTipul motoruluiamperiCuplu de rupereCadru NEMA/IECCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțieLungime totalăPreț
MOTOR BALDOR EMVM3546C Motor cadru IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 0.75 kW, 3 faze, TEFC, Cadru D80C | AJ6VEH EMVM3546C3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V---40.750 kW11.38 "€1,570.57
MOTOR BALDOR EMVM3558C Motor cadru IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, 1.5 kW, 3 faze, TEFC, Cadru D90LC | AJ6VEN EMVM3558C3528M5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V---41.500 kW13.75 "€1,674.52
MOTOR BALDOR EMVM3559C Motor cadru IEC, 3600 RPM, 60 Hz, 3 CP, 2.2 kW, 3 faze, TEFC, Cadru D90LC | AJ6VEQ EMVM3559C3532M7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V16 LB-FT--22.200 kW14.63 "€1,869.85
MOTOR BALDOR EMVM3611C Motor cadru IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, 2.2 kW, 3 faze, TEFC, Cadru D100C | AJ6VER EMVM3611C3632M9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FT--42.200 kW15.88 "€2,012.64
MOTOR BALDOR EMVM3613C Motor cadru IEC, 3600 RPM, 60 Hz, 5 CP, 3.7 kW, 3 faze, TEFC, Cadru D100LC | AJ6VEU EMVM3613C3634M12.4 A @ 208 V 11.2 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V45.7 LB-FT--23.700 kW15.88 "€2,463.81
MOTOR BALDOR EMVM3615C Motor cadru IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, 3.7 kW, 3 faze, TEFC, Cadru D112MC | AJ6VEW EMVM3615C3642M13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V---43.700 kW17.39 "€2,297.04
MOTOR BALDOR MVM3458C Motor cadru IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, 0.25 kW, 3 faze, TEFC, Cadru D71C | AJ6XUX MVM3458C-1.4 / .74.2 LB-FTD71C0.53 Amps04.25 T TE-€956.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor cadru MVM3460C IEC, 3600 rpm, 60 Hz, 0.33 CP, 0.25 kW, trifazat, TEFC, cadru D3C
€1,017.74 /unitate