BALDOR MOTOR Motor cadru EMVM3615C IEC, 1800 rpm, 60 Hz, 5 CP, 3.7 kW, trifazat, TEFC, cadru D3MC

În stoc
Articol: AJ6VEW Model: EMVM3615C

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,297.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu cadru IEC
Ambiant (C)40 ° C
amperi13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V
Tip de bazăFără montare
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-leD112MC
Materiale cadruOţel
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 6.7
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motorului3642M
Număr de poli4
producție3.700 kW
Lungime totală17.39 "
Fază3
Factor de putere78
Factor de serviciu1.15
Viteză1,750 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă1,800 rpm
Voltaj230V 460V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 41.85
Înălțimea navei (cm)38.42
Lungimea navei (cm)54.93
Lățimea navei (cm)40.96
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 89.50%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Cod invertor: Nu invertor
    • Cod KVA: J
    • Cleme de ridicare: Fără cleme de ridicare
    • Indicator rulment blocat: rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 9 @ 16 AWG
    • Familie de produse: uz general
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: C-Face
    • Indicator arbore scripete: Atins și cheie
    • Diametrul arborelui: 1.103 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Nu aruncătorul

Variante de produs

ProdusModelTipul motoruluiamperiCuplu de rupereCadru NEMA/IECCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțieLungime totalăPreț
MOTOR BALDOR EMVM3546C Motor cadru IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 0.75 kW, 3 faze, TEFC, Cadru D80C | AJ6VEH EMVM3546C3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V---40.750 kW11.38 "€1,570.57
MOTOR BALDOR EMVM3558C Motor cadru IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, 1.5 kW, 3 faze, TEFC, Cadru D90LC | AJ6VEN EMVM3558C3528M5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V---41.500 kW13.75 "€1,674.52
MOTOR BALDOR EMVM3559C Motor cadru IEC, 3600 RPM, 60 Hz, 3 CP, 2.2 kW, 3 faze, TEFC, Cadru D90LC | AJ6VEQ EMVM3559C3532M7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V16 LB-FT--22.200 kW14.63 "€1,869.85
MOTOR BALDOR EMVM3611C Motor cadru IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, 2.2 kW, 3 faze, TEFC, Cadru D100C | AJ6VER EMVM3611C3632M9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FT--42.200 kW15.88 "€2,012.64
MOTOR BALDOR EMVM3613C Motor cadru IEC, 3600 RPM, 60 Hz, 5 CP, 3.7 kW, 3 faze, TEFC, Cadru D100LC | AJ6VEU EMVM3613C3634M12.4 A @ 208 V 11.2 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V45.7 LB-FT--23.700 kW15.88 "€2,463.81
MOTOR BALDOR MVM3458C Motor cadru IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, 0.25 kW, 3 faze, TEFC, Cadru D71C | AJ6XUX MVM3458C-1.4 / .74.2 LB-FTD71C0.53 Amps04.25 T TE-€956.06
MOTOR BALDOR MVM3460C Motor cadru IEC, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, 0.25 kW, 3 faze, TEFC, Cadru D71C | AJ6XUZ MVM3460C-------10.49 "€1,017.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor cadru EMVM3615C IEC, 1800 rpm, 60 Hz, 5 CP, 3.7 kW, trifazat, TEFC, cadru D3MC
€2,297.04 /unitate