DAYTON Locație periculoasă Ventilatoare cu explozie cu transmisie cu curea Pkg


Filtru
Asamblate: Nu , Asamblat/Neasamblat: Neasamblat , Înălțimea bazei: 1.75 " , CFM @ 1.75-in. SP: 3983 , CFM @ 2.000-in. SP: 3564 , Tip de unitate: Curea , Material carcasă: Aluminiu filat , Max. Temp. admisie: 300 grade , Locație de montare: Acoperiş , Necesită: Acoperiș de acoperiș pentru instalații noi , Diametru arbore. Capătul roții: 3 / 4 " , Diametru arbore. Capat roata: 3 / 4 " , Viteza controlabilă: Nu , Materialul roții: Aluminiu
StilModelCFM @ 0.625-In. SPLungimea bazeiLățimea bazeiCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPPreț (ex. TVA)
A
7HY61
-30 "30 "-----€2,956.53
A
7HY41
112522 "22 "1056974861--€2,661.52
A
7HY42
129322 "22 "123411711106900-€2,789.29
A
7HY47
131826 "26 "998----€2,579.38
A
7HY54
136526 "26 "-----€2,795.97
A
7HY49
162826 "26 "14431158---€2,705.58
A
7HY48
162826 "26 "14431158---€2,579.08
A
7HY62
186730 "30 "-----€2,927.58
A
7HY63
186730 "30 "-----€3,055.60
A
7HY55
189326 "26 "1584----€2,791.57
A
7HY56
189326 "26 "1584----€2,918.07
A
7HY51
206826 "26 "194918181643--€2,806.04
A
7HY50
206826 "26 "194918181643--€2,676.63
A
7HY57
247526 "26 "229720941770--€2,820.10
A
7HY58
247526 "26 "229720941770--€2,949.51
A
7HY52
251826 "26 "24302332222519681568€2,731.10
A
7HY65
265430 "30 "23631900---€3,108.64
A
7HY64
265430 "30 "23631900---€2,977.70
A
7HY59
303626 "26 "2894274625832163-€2,867.77
A
7HY67
334530 "30 "314129262652--€3,029.65
A
7HY66
334530 "30 "314129262652--€3,071.93
A
7HY60
346426 "26 "33403213307827852394€3,396.32
A
7HY69
390430 "30 "3703351533362841-€3,508.36
A
7HY68
390430 "30 "3703351533362841-€3,062.67
A
7HY72
516330 "30 "50825002492145984313€3,480.34

Locație periculoasă Ventilatoare cu explozie cu transmisie cu curea Pkg

Ventilatoarele centrifugale Dayton pentru locații periculoase sunt montate pe acoperiș pentru evacuarea continuă a vaporilor și particulelor chimice periculoase, aerului murdar, grăsimilor, aerului urât și mirosurilor din industrii și clădiri comerciale. Au carcasă din aluminiu filat cu roți din aluminiu înclinate înapoi, rezistente la scântei, pentru rezistență la coroziune, durabilitate și prevenirea suprasarcinii, indiferent de presiunea statică aplicată sistemului. Acestea dispun de motoare de transmisie prin curea pentru o mai mare flexibilitate in ceea ce priveste turatiile pe minut, deoarece motorul nu este in contact direct cu partile in miscare ale ventilatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare, disponibile în diametre ale roților cuprinse între 11.25 și 18.50 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?