DAYTON 7HY67 Aerisire pentru locații periculoase 18-1/2 inch 230/460v | AF3MBW

DAYTON 7HY67 Aerisire pentru locații periculoase 18-1/2 inch 230/460v

În stoc
Articol: AF3MBW Model: 7HY67

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,029.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLocație periculoasă Upblast Ventilator
AsamblateNu
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Înălțimea bazei1.75 "
Lungimea bazei30 "
Lățimea bazei30 "
CFM @ 0.000-In. SP4061
CFM @ 0.125-In. SP3919
CFM @ 0.250-In. SP3786
CFM @ 0.375-In. SP3666
CFM @ 0.500-In. SP3554
CFM @ 0.625-In. SP3345
CFM @ 0.750-In. SP3141
CFM @ 0.875-In. SP2926
CFM @ 1.000-In. SP2652
Tipul de unitateCurea
Material carcasăAluminiu filat
Hz50/60
Max. BHP0.78
Max. Temp admisie300 grade
Max. Amperi de operare3.0/1.5
CP motor3/4
Tensiunea motorului230/460
Locație de montareAcoperiş
Dia general.35.375 "
Inălțime totală36.5 "
Fază3
Dimensiunea recomandată a amortizorului (inch)23 x 23
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalații noi
RPM1075
Dia de ax. Sheave End3 / 4 "
Dia de ax. Capătul roții3 / 4 "
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.16.2
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.15.8
Sone @ 0.500-in. SP @ 5 ft.15.5
Viteză controlabilăNu
Diametrul roților18.5 "
Materialul roțiiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 65.754
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.625-In. SPLungimea bazeiLățimea bazeiCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPPreț
DAYTON 7HY41 Aerisire pentru locații periculoase 11-1/4 inch 115/208-230v | AF3MAU 7HY41112522 "22 "1056974861--€2,661.53
DAYTON 7HY42 Aerisire pentru locații periculoase 11-1/4 inch 230/460v | AF3MAV 7HY42129322 "22 "123411711106900-€2,789.29
DAYTON 7HY47 Aerisire pentru locații periculoase 14-3/4 inch 115/208-230v | AF3MAZ 7HY47131826 "26 "998----€2,579.38
DAYTON 7HY48 Aerisire pentru locații periculoase 14-3/4 inch 115/208-230v | AF3MBA 7HY48162826 "26 "14431158---€2,579.08
DAYTON 7HY49 Aerisire pentru locații periculoase 14-3/4 inch 230/460v | AF3MBB 7HY49162826 "26 "14431158---€2,705.57
DAYTON 7HY50 Aerisire pentru locații periculoase 14-3/4 inch 115/208-230v | AF3MBC 7HY50206826 "26 "194918181643--€2,676.63
DAYTON 7HY51 Aerisire pentru locații periculoase 14-3/4 inch 208-230/460v | AF3MBD 7HY51206826 "26 "194918181643--€2,806.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7HY67 Aerisire pentru locații periculoase 18-1/2 inch 230/460v
€3,029.65 /unitate