DAYTON 7HY65 Aerisire pentru locații periculoase 18-1/2 inch 208-230/460v | AF3MBU

DAYTON 7HY65 Aerisire pentru locații periculoase 18-1/2 inch 208-230/460v

În stoc
Element: AF3MBU Model: 7HY65

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,108.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLocație periculoasă Upblast Ventilator
AsamblateNu
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Înălțimea bazei1.75 "
Lungimea bazei30 "
Lățimea bazei30 "
CFM @ 0.000-In. SP3551
CFM @ 0.125-In. SP3389
CFM @ 0.250-In. SP3243
CFM @ 0.375-In. SP3115
CFM @ 0.500-In. SP2879
CFM @ 0.625-In. SP2654
CFM @ 0.750-In. SP2363
CFM @ 0.875-In. SP1900
Tipul de unitateCurea
Material carcasăAluminiu filat
Hz50/60
Max. BHP0.52
Max. Temp admisie300 grade
Max. Amperi de operare2.3-2.4 / 1.2
CP motor1/2
Tensiunea motorului208-230 / 460
Locație de montareAcoperiş
Dia general.35.375 "
Inălțime totală36.5 "
Fază3
Dimensiunea recomandată a amortizorului (inch)23 x 23
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalații noi
RPM940
Dia de ax. Sheave End3 / 4 "
Dia de ax. Capătul roții3 / 4 "
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.13.5
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.13.1
Sone @ 0.500-in. SP @ 5 ft.12.4
Viteză controlabilăNu
Diametrul roților18.5 "
Materialul roțiiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 65.565
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.625-In. SPLungimea bazeiLățimea bazeiCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPPreț
DAYTON 7HY41 Aerisire pentru locații periculoase 11-1/4 inch 115/208-230v | AF3MAU 7HY41112522 "22 "1056974861--€2,661.53
DAYTON 7HY42 Aerisire pentru locații periculoase 11-1/4 inch 230/460v | AF3MAV 7HY42129322 "22 "123411711106900-€2,789.29
DAYTON 7HY47 Aerisire pentru locații periculoase 14-3/4 inch 115/208-230v | AF3MAZ 7HY47131826 "26 "998----€2,579.38
DAYTON 7HY48 Aerisire pentru locații periculoase 14-3/4 inch 115/208-230v | AF3MBA 7HY48162826 "26 "14431158---€2,579.08
DAYTON 7HY49 Aerisire pentru locații periculoase 14-3/4 inch 230/460v | AF3MBB 7HY49162826 "26 "14431158---€2,705.57
DAYTON 7HY50 Aerisire pentru locații periculoase 14-3/4 inch 115/208-230v | AF3MBC 7HY50206826 "26 "194918181643--€2,676.63
DAYTON 7HY51 Aerisire pentru locații periculoase 14-3/4 inch 208-230/460v | AF3MBD 7HY51206826 "26 "194918181643--€2,806.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7HY65 Aerisire pentru locații periculoase 18-1/2 inch 208-230/460v
€3,108.65 /unitate