A Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Bloc de pernă regenerabil , CFM @ 1.500-in. SP: 4316 , Înălțime: 32 " , Material carcasă: Oțel galvanizat , Hz: 60 , Max. Adâncime: 32 " , Max. Temp. admisie: 160 grade F , Carcasa motorului: Deschideți Air-Over Dripproof , Poziție de montare: Vertical orizontal , Diametru ieșire: 14-1/2 " , Înălțimea ieșirii: 27 7 / 8 " , Lățimea ieșirii: 27 7 / 8 " , Diametru arbore: 1" , Diametrul roții: 20 " , Materialul roții: Aluminiu , Tip roată: Inclinare înapoi , latime: 32 "
Suflante pentru conducte, 20 inch
Suflantele Dayton de 20 inch sunt ideale pentru alimentarea cu aer curat în spațiile industriale și comerciale. Sunt utilizate în sistemele de admisie și evacuare, sistemele de aer de completare și sistemele de retur și sunt fabricate din oțel galvanizat durabil. În plus, au roți înclinate înapoi din aluminiu pentru operațiuni de sunet extrem de scăzut. Ele oferă rulmenți re-unsabil pentru un serviciu fără probleme și capace pentru rulmenți și motor pentru o durată de viață prelungită. Aceste suflante centrifuge pentru conducte au coliere pentru a simplifica conexiunile la conducte și panouri de acces pentru întreținere rapidă. Alegeți dintr-o gamă largă de suflante pentru conducte, disponibile în puteri de 3/4, 1, 1.5 și 2 CP pe Raptor Supplies.