DAYTON 7H467 Suflanta pentru conducte 20 in | AF3KUC

DAYTON 7H467 Suflantă de conductă 20 in

În stoc
Element: AF3KUC Model: 7H467

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,235.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru conducte în linie
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
RPM suflantă1200
CFM @ 0.000-In. SP6490
CFM @ 0.125-In. SP6350
CFM @ 0.250-In. SP6210
CFM @ 0.375-In. SP6070
CFM @ 0.500-In. SP5920
CFM @ 0.625-In. SP5758
CFM @ 0.750-In. SP5597
CFM @ 1.000-In. SP5233
CFM @ 1.250-In. SP4836
CFM @ 1.500-In. SP4316
Amplificatori de încărcare completă21.0 / 11.3-10.5
Înălţime32 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Dia admisie.14 1 / 2 "
Înălțimea de admisie (în.)27 7 / 8
Lățime admisie (in.)27 7 / 8
Max. BHP2.09
Max. Adâncime32 "
Max. Temp admisie160 grade F
Max. Înălțimea motorului16 In.
Carcasa motoruluiDeschideți Air-Over Dripproof
CP motor2
RPM motor1230
Tipul motoruluiPornire condensator
Poziție de montareVertical orizontal
Outlet Dia.14-1/2 "
Înălțimea de ieșire27 7 / 8 "
Lățime de ieșire27 7 / 8 "
Fază1
Diagrama arborelui.1"
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.22
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.22
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.22
TipCentrifugă, cu pachet de acționare
Voltaj115 / 208-230
Diametrul roților20 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăInclinare înapoi
Lăţime32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 147.9195
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.750-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPAmplificatori de încărcare completăDia admisie.Max. BHPPreț
DAYTON 5AV81 Suflantă pentru conducte 20 in | AE3BFY 5AV81------14-1/2 "-€4,840.19
DAYTON 7H466 Suflanta pentru conducte 20 in | AF3KUB 7H4664874109058954452387818 / 9.3-9.014 1 / 2 "1.57€5,999.39
DAYTON 7H478 Suflanta pentru conducte 20 in | AF3KUP 7H47832398654678--3.2-2.9 / 1.414 1 / 2 "0.79€6,082.38
DAYTON 7H479 Suflantă pentru conducte 20 in | AF3KUQ 7H479391695251483203-3.2-2.9 / 1.414 1 / 2 "1.04€6,048.80
DAYTON 7H480 Suflantă pentru conducte 20 in | AF3KUR 7H480487410905895445238784.4-4.0 / 2.014 1 / 2 "1.57€6,101.00
DAYTON 7H481 Suflantă pentru conducte 20 in | AF3KUT 7H481559712006490523348366.1-5.5 / 2.814 1 / 2 "2.09€6,124.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7H467 Suflantă de conductă 20 in
€6,235.20 /unitate