DAYTON Pompe de înaltă presiune acționate de motor


Filtru
Tipul combustibilului: Benzină , GPM de apă la 70 ft. de cap: 84 , HP: 4.8 , Material rotorului: Fontă , Tip rotor: Semi-deschis , Admisie: 2 "NPT , Material: Aluminiu , Etanșare mecanică: Ceramica/Buna , Material de etanșare: Buna , Tip senzor: Da , Temp. Gamă: 35 până la 105 F. , Tip: Presiune ridicata
StilModelGPM de apă @ 60 Ft. de CapConexiuneMarca motoruluiGPM de apă @ 80 Ft. de CapÎnălţimeLungimeMax. curgereMax. CapPreț (ex. TVA)
A
11G231
892 "x 1.5"Honda GX120 OHV7919 13 / 16 "16 13 / 64 "106164 ft.€1,728.56
B
11G232
912 "x 2"Honda GX160 OHV7817 15 / 16 "21.5 "116187 ft.€1,830.89

Pompe de înaltă presiune acționate de motor

Pompele de înaltă presiune acționate de motor Dayton transferă cantități mari de apă având solide medii până la mari. Acestea au un rotor semideschis din fontă pentru a asigura amortizarea vibrațiilor și o rezistență excelentă la uzură și un cadru tubular pentru protecția motorului și a pompei. Aceste pompe alimentate cu benzină oferă un debit de 84 gpm la 70 ft de înălțime și sunt capabile să reziste la presiuni de până la 81 psi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?